Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ATP PU532-AR Slang polypropen 5/32 tum 200 Psi 100 fot Röd | AA9EWQ 1CTF8

ATP PU532-AR Slang polypropen 5/32 tum 200 psi 100 fot röd

Finns i lager
Artikel: AA9EWQ Modell: PU532-ARKorsreferens: 1CTF8
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
458SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Sprängtryck600 psi
FärgRed
HårdhetStrand A 98
Inuti Dia.3 / 32 "
Längd100ft.
Materialpolyuretan
Max. Tryck200 psi
Utanför Dia.5 / 32 "
Tolerans+0.004 till -0.004 "
TypStandard
Vakuumbetyg28 tum Hg
Vägg tjocklek1 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
ATP PU532-AY Slang polypropen 5/32 tum 200 Psi Gul | AA9EWW 1CTG4 PU532-AYGul453SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ATP PU532-AR Slang polypropen 5/32 tum 200 psi 100 fot röd
458SEK /enhet