8021, 8071 -serien pneumatiska vippklämmor
Destaco 8021- och 8071-seriens pneumatiska vippklämmor är idealiska för snabbspänningstillämpningar inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Dessa pneumatiska klämmor är utrustade med en luftmanövrerad cylinder med en ingångsport för anslutning till tryckluftskällan och sedan använda den komprimerade luften för att applicera klämtryck för att hålla arbetsstycket på plats. Dessa pneumatiska klämmor har växlingslänkning i mitten kombinerat med en pneumatisk cylinder för att ge en enhet som lätt kan anpassas för en mängd olika applikationer. Destaco 8021- och 8071-seriens pneumatiska vippklämmor är helt fristående och kräver bara en enda tryckkälla. Dessa klämenheter är sensorklara för sensorer av både runda och T-slitstyp, och har ett inbyggt flödesbegränsningssystem. Detta eliminerar behovet av externa flödeskontroller, vilket säkerställer smidig fastspänning. De har en sluten design för MIG & punktsvetsning i smutsiga miljöer. Dessa pneumatiska vippklämmor har en icke-vridbar cylinder som lätt kan dras in med hårda rör i fixturer. Dessa vippklämmor manövreras av dubbelverkande pneumatiska cylindrar som levererar ett maximalt klämtryck på 145 psig, och är integrerade med härdade bussningar och stift vid alla svängpunkter för lång livslängd. Dessa klämmor klarar belastningar upp till 450 lb och är integrerade med U-stångs klämarmar för att hålla arbetsstyckena säkert på plats. Destaco 8021- och 8071-seriens pneumatiska vippklämmor har en magnetisk kolvring för exakt positionsavkänning och ett ergonomiskt handtag för maximal förarkomfort och minskar handtrötthet. Destaco 8021- och 8071-seriens pneumatiska vippklämmor kan användas vid temperaturer mellan -14 och 194 grader F.
du använder
Destaco 8021- och 8071-seriens pneumatiska vippklämmor är idealiska för applikationer som svetsning, slipning, montering och lätt bearbetning inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Vanliga frågor
Vad är pneumatiska vippklämmor?
Pneumatiska vippklämmor har samma grundläggande design och funktion som manuella nedhållnings- eller rätlinjiga vippklämmor, men manövreras pneumatiskt. De är helt fristående och kräver endast en tryckkälla.
Hur fungerar låsklämmor?
Dessa dragverkande spärrklämmor är beroende av 3 huvudkomponenter - ett handtag för att manövrera verktyget, en klämarm för kontaktpunkten mellan arbetsobjektet och klämman, och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem väl har placerats i över-centrerat läge, dras handtaget horisontellt för att skapa kraft parallellt med basen och klämma fast arbetsartiklarna.
Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för deras ombyggnad?
Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas vid Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
Vad betyder hållförmåga när det gäller klämmor?
Hållbarheten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
Det finns ingen sådan betydelse för färgen på klämmans handtag, eftersom det bara representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
Vad betyder klämkraft?
Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
Ja, Destaco levererar även induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.