AUTONICS PSAN-L1CPV-NPT1 / 8 Vätske- och lufttryckssensor | AC6DKU 32W514

AUTONICS PSAN-L1CPV-NPT1/8 vätske- och lufttryckssensor

Artikel: AC6DKU Modell: PSAN-L1CPV-NPT1/8Korsreferens: 32W514

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätske- och lufttryckssensor
Analog utgång1 till 5 VDC
Visa4-siffrig LED
Elektrisk kopplingKabelanslutning med trådkablar
Husets materialPlast
IP-värde40
Max. Tryck217.5 psi
Driftstemp. Räckvidd-14 grader till 122 grader C.
Ström krävs12 till 24 VDC
Processanslutning1 / 8 "NPT
Mätområde0 till 145 psi
Vättade material316L Rostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.06
Fartygets höjd (cm)8
Fartygets längd (cm)11
Fartygets bredd (cm)5.5
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Kontrollutgång (PNP)
    • På / av-inställning (programmerbar)

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckMätområdePris
AUTONICS PSAN-L01CV-NPT1 / 8 Vätske- och lufttrycksensor | AC6DKQ 32W511 PSAN-L01CV-NPT1 / 829 psi0 till 14.5 psi-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTONICS PSAN-L1CPV-NPT1/8 vätske- och lufttryckssensor