AUTOQUIP Torklift T2 -serie saxlyftbord


Filter
StilModellMotor HPBaslängdBasbreddTidLastkapacitetMax. PlattformslängdMax. Plattformens breddMin. Plattformslängd
A
TRK-060-0020-T2
1.547.25 "23 "21 sek.2000 Ibs72 "47 "47.25 "
RFQ
A
TRK-120-0060-T2
1.596 "48 "55 sek.6000 Ibs120 "72 "96 "
RFQ
A
TRK-096-0020-T2
1.566 "47 "50 sek.2000 Ibs90 "71 "66 "
RFQ
A
TRK-036-0020-T2
1.532 "26 "13 sek.2000 Ibs56 "50 "32 "
RFQ
A
TRK-072-0020-T2
1.556 "36 "26 sek.2000 Ibs80 "60 "56 "
RFQ
A
TRK-096-0100-T2
584 "48 "70 sek.10000 Ibs108 "84 "84 "
RFQ
A
TRK-120-0040-T2
595 "60 "45 sek.4000 Ibs119 "84 "95 "
RFQ
A
TRK-120-0020-T2
594 "46 "40 sek.2000 Ibs118 "70 "94 "
RFQ
A
TRK-084-0100-T2
571 "45 "86 sek.10000 Ibs95 "69 "71 "
RFQ
A
TRK-072-0060-T2
556 "35 "35 sek.6000 Ibs80 "59 "56 "
RFQ
A
TRK-072-0040-T2
556 "36 "35 sek.4000 Ibs80 "60 "56 "
RFQ
A
TRK-144-0040-T2
5117 "60 "50 sek.4000 Ibs141 "84 "117 "
RFQ
A
TRK-120-0080-T2
596 "48 "40 sek.8000 Ibs120 "72 "96 "
RFQ
A
TRK-096-0040-T2
576 "42 "30 sek.4000 Ibs100 "66 "76 "
RFQ
A
TRK-108-0060-T2
588 "48 "45 sek.6000 Ibs112 "72 "88 "
RFQ
A
TRK-072-0100-T2
557 "45 "71 sek.10000 Ibs81 "69 "57 "
RFQ
A
TRK-072-0080-T2
556 "37 "70 sek.8000 Ibs80 "61 "56 "
RFQ
A
TRK-060-0100-T2
558 "48 "65 sek.10000 Ibs82 "72 "58 "
RFQ
A
TRK-060-0040-T2
547.25 "33 "42 sek.4000 Ibs72 "57 "47.25 "
RFQ
A
TRK-096-0060-T2
580 "48 "30 sek.6000 Ibs104 "72 "82 "
RFQ
A
TRK-144-0020-T2
596 "72 "45 sek.2000 Ibs120 "75 "96 "
RFQ
A
TRK-096-0080-T2
580 "48 "45 sek.8000 Ibs104 "72 "80 "
RFQ
A
TRK-144-0060-T2
5117 "60 "65 sek.6000 Ibs141 "84 "117 "
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?