AUTOQUIP TRK-072-0060-T2 saxlyftbord, 59 tums plattformsbredd, 16.75-88.75 tum höjd | CG6CGP

AUTOQUIP TRK-072-0060-T2 Saxlyftbord, 59 tums plattformsbredd, 16.75 - 88.75 tums höjd

Artikel: CG6CGP Modell: TRK-072-0060-T2

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Baslängd56 "
Basbredd35 "
Lastkapacitet6000 Ibs
Sänkt höjd16.75 "
Max. Plattformslängd80 "
Max. Plattformens bredd59 "
Min. Plattformslängd56 "
Min. Plattformens bredd35 "
Motor HP5
Antal cylindrar1
Höjd höjd88.75 "
Tid35 sek.
Reselängd72 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 990
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBaslängdBasbreddTidLastkapacitetMax. PlattformslängdMax. Plattformens breddMin. PlattformslängdPris
AUTOQUIP TRK-036-0020-T2 saxlyftbord, 50 tums plattformsbredd, 10.5-46.5 tums höjd | CG6CGH TRK-036-0020-T21.532 "26 "13 sek.2000 Ibs56 "50 "32 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-060-0020-T2 saxlyftbord, 47 tums plattformsbredd, 11.5-71.5 tums höjd | CG6CGJ TRK-060-0020-T21.547.25 "23 "21 sek.2000 Ibs72 "47 "47.25 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-060-0040-T2 Saxlyftbord, 57 tums plattformsbredd, 11.75-71.75 tum höjd | CG6CGK TRK-060-0040-T2547.25 "33 "42 sek.4000 Ibs72 "57 "47.25 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-060-0100-T2 saxlyftbord, 72 tums plattformsbredd, 18.5-78.5 tums höjd | CG6CGL TRK-060-0100-T2558 "48 "65 sek.10000 Ibs82 "72 "58 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-072-0020-T2 Saxlyftbord, 60 tums plattformsbredd, 86 tums höjd, 2000 lbs Kapacitet | CG6CGM TRK-072-0020-T21.556 "36 "26 sek.2000 Ibs80 "60 "56 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-072-0040-T2 saxlyftbord, 60 tums plattformsbredd, 13.75-85.75 tum höjd | CG6CGN TRK-072-0040-T2556 "36 "35 sek.4000 Ibs80 "60 "56 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-072-0080-T2 saxlyftbord, 61 tums plattformsbredd, 16.75-88.75 tum höjd | CG6CGQ TRK-072-0080-T2556 "37 "70 sek.8000 Ibs80 "61 "56 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP TRK-072-0060-T2 Saxlyftbord, 59 tums plattformsbredd, 16.75 - 88.75 tums höjd