BALDOR MOTOR PSC3413A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TEAO, 48Z Ram | AJ6XYC

BALDOR MOTOR PSC3413A direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.25 hk, TEAO, 48Z ram

Finns i lager
Artikel: AJ6XYC Modell: PSC3413A

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 928 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKondensatorfläktmotor
Amps2.6/1.3
BasRG
Nedbrytningsmoment1.2 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEAO
Ram48Z
Vridmoment för full belastning0.8 LB-FT
HP. 25
Hz60
IsoleringB
Bly7 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning0.5 Amps
Antal poler04
Produktion. 25
Fas1
Effektfaktor93
RevisionK
RPM1625
Typ3411C
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.55
Fartygets höjd (cm)23.81
Fartygets längd (cm)35.09
Fartygets bredd (cm)27.47
HS-kod85013100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 0.4 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1257L
    • Uppdragningsmoment: 0.4 LB-FT
    • Startström: 3.5 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRevisionAmpsNedbrytningsmomentTypSpänningHPStröm utan belastningProduktionPris
BALDOR MOTOR PSC3416A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEAO, 48Z Ram | AJ6XYD PSC3416AJ3.6/1.82 LB-FT3414C115/230. 330.9 Amps. 337 685 kr
BALDOR MOTOR PSC3524A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEAO, 48Z Ram | AJ6XYE PSC3524A----115 / 230 V1 / 2 hp--8 432 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR PSC3413A direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.25 hk, TEAO, 48Z ram
6 928 kr /enhet