BALDOR MOTOR PSC3524A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEAO, 48Z Ram | AJ6XYE

BALDOR MOTOR PSC3524A direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.5 hk, TEAO, 48Z ram

Finns i lager
Artikel: AJ6XYE Modell: PSC3524A

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 472 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKondensatorfläktmotor
Bearing TypeBoll
Effektivitet (CT-värde) 65%
KapslingstypTEAO
RammaterialStål
Ram storlek48Z
Fulllastförstärkare6/3
HP1 / 2 hp
isolering klassB
MonteringstypFotmontering
Total längd19.31 "
Fas1 tel
Betyg60 Hz
Servicefaktor1
Axel Dia.1/2 ""
Spänning115 / 230 V
Garanti2 år
Vikt24 Ib

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8
Fartygets höjd (cm)23.81
Fartygets längd (cm)35.09
Fartygets bredd (cm)27.47
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • synkron varv / min: 1800 varv / min
    • volt @ frekvens: 115 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellRevisionAmpsNedbrytningsmomentTypSpänningHPStröm utan belastningProduktionPris
BALDOR MOTOR PSC3413A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TEAO, 48Z Ram | AJ6XYC PSC3413AK2.6/1.31.2 LB-FT3411C115/230. 250.5 Amps. 2512 713 kr
BALDOR MOTOR PSC3416A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEAO, 48Z Ram | AJ6XYD PSC3416AJ3.6/1.82 LB-FT3414C115/230. 330.9 Amps. 3314 102 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR PSC3524A direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.5 hk, TEAO, 48Z ram
15 472 kr /enhet