BALDOR MOTOR Motorer för allmänna ändamål, C-Face Footless, ODP, trefas


Filter
Bas: N , Bastyp: Ingen montering , Duty Rating: KONT , Hölje: Öppen , Rammaterial: Stål , HP: 2 , Hz: 60 , Montering: F1 , Ström utan belastning: 1.35 Amps , Fas: 3 , Revision: S , RPM: 3450 , Starttyp: Direkt online , Temp. Stiga: 103 grader C
StilModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentTotal längdEffektfaktorServicefaktorFartSynkron hastighetPris (ex moms)
A
KEM30003
0.250 hk1.3 A @ 208 V 1.0 A @ 230 V 0.5 A @ 460 V3.28 LB-FT11.35 "621.351,725 rpm1,800 rpm7 743 SEK
A
KEM30006
0.330 hk1.5 A @ 208 V 1.2 A @ 230 V 0.6 A @ 460 V2.52 LB-FT11.22 "771.353,450 rpm3,600 rpm8 105 SEK
A
VEM31104
0.330 hk1.7 A @ 208 V 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V4.56 LB-FT11.22 "661.351,725 rpm1,800 rpm8 157 SEK
A
VEM31109
0.500 hk2.3 A @ 208 V 2.0 A @ 230 V 1.0 A @ 460 V7.06 LB-FT13.35 "651.251,140 rpm1,200 rpm9 718 SEK
A
VEM31107
0.500 hk1.9 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V4.81 LB-FT11.22 "781.253,450 rpm3,600 rpm8 684 SEK
A
VEM31108
0.500 hk2.1 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V5.24 LB-FT12.72 "781.251,725 rpm1,800 rpm10 243 SEK
A
VEM31111
0.750 hk2.7 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V 1.2 A @ 460 V-11.22 "801.253,450 rpm3,600 rpm11 255 SEK
A
VEM31112
0.750 hk2.1 A @ 208 V 2.0 A @ 230 V 1.0 A @ 460 V9.2 LB-FT12.23 "841.251,730 rpm1,800 rpm11 218 SEK
A
VEM31153
0.750 hk2.8 A @ 208 V 2.6 A @ 230 V 1.3 A @ 460 V-13.23 "651.151,160 rpm1,200 rpm11 848 SEK
A
VEM3156T
1.000 hk3.6 A @ 208 V 3.6 A @ 230 V 1.8 A @ 460 V-13.25 "641.151,155 rpm1,200 rpm13 027 SEK
A
VEM31116
1.000 hk3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-12.23 "731.151,750 rpm1,800 rpm9 971 SEK
A
VEM31115
1.000 hk2.9 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V-11.84 "821.253,450 rpm3,600 rpm8 850 SEK
A
VEM3116T
1.000 hk3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-12.25 "711.151,760 rpm1,800 rpm12 748 SEK
A
VEM3154T
1.500 hk4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V-13.25 "721.151,755 rpm1,800 rpm13 295 SEK
A
VEM31154
1.500 hk4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V-13.23 "731.151,760 rpm1,800 rpm12 857 SEK
A
VEM3120T
1.500 hk4.2 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V9.32 LB-FT12.25 "831.153,490 rpm3,600 rpm11 062 SEK
A
VEM31120
1.500 hk4.2 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V9.32 LB-FT12.23 "831.153,490 rpm3,600 rpm11 873 SEK
A
VEM31155
26.2-5.8/2.912 LB-FT-80---14 971 SEK
A
VEM31157
2.000 hk5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-13.23 "761.151,750 rpm1,800 rpm11 745 SEK
A
VEM3215T
2.000 hk6.8 A @ 208 V 6.8 A @ 230 V 3.4 A @ 460 V35.3 LB-FT18.03 "631.151,165 rpm1,200 rpm16 035 SEK
A
VEM3155T
2.000 hk5.5 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V-13.25 "901.153,450 rpm3,600 rpm12 872 SEK
A
VEM3211T
3.000 hk8.5 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-16.54 "741.151,765 rpm1,800 rpm15 829 SEK
A
VEM3158T
3.000 hk8.0 A @ 208 V 7.6 A @ 230 V 3.8 A @ 460 V18.7 LB-FT13.25 "891.153,450 rpm3,600 rpm13 027 SEK
A
VEM3305T
3.000 hk9.4 A @ 208 V 9.0 A @ 230 V 4.5 A @ 460 V-18.62 "711.151,165 rpm1,200 rpm21 608 SEK
A
VEM31158
3.000 hk8.0 A @ 208 V 7.6 A @ 230 V 3.8 A @ 460 V-13.23 "891.153,450 rpm3,600 rpm11 393 SEK
A
VEM3161T
3.000 hk8.5 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.4 LB-FT15.92 "741.151,765 rpm1,800 rpm13 513 SEK
A
VEM3212T
5.000 hk13.0 A @ 208 V 12.0 A @ 230 V 6.0 A @ 460 V36.4 LB-FT16.54 "891.153,450 rpm3,600 rpm14 743 SEK
A
VEM3218T
5.000 hk14.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V-18.03 "801.151,750 rpm1,800 rpm17 224 SEK
A
VEM3309T
5.000 hk15.2 A @ 208 V 14.8 A @ 230 V 7.4 A @ 460 V77.9 LB-FT19.75 "711.151,160 rpm1,200 rpm27 460 SEK
A
VEM3311T
7.500 hk20.4 A @ 208 V 19.4 A @ 230 V 9.7 A @ 460 V-18.62 "791.151,770 rpm1,800 rpm26 271 SEK
A
VEM3219T
7.500 hk18.0 A @ 208 V 17.2 A @ 230 V 8.6 A @ 460 V55.2 LB-FT16.54 "891.153,450 rpm3,600 rpm22 663 SEK
A
VEM3312T
10.000 hk25.6 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V51.1 LB-FT18.62 "861.153,475 rpm3,600 rpm27 274 SEK
A
VEM3313T
10.000 hk26.0 A @ 208 V 25.0 A @ 230 V 12.5 A @ 460 V87.58 LB-FT19.75 "821.151,770 rpm1,800 rpm31 223 SEK
A
VEM3314T
15.000 hk36.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V92 LB-FT18.62 "891.153,475 rpm3,600 rpm37 572 SEK
A
VEM2513T
15.000 hk38.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V-24 "851.151,765 rpm1,800 rpm45 832 SEK
A
VEM2514T
20.000 hk51.0 A @ 208 V 47.0 A @ 230 V 23.5 A @ 460 V-22 "881.153,510 rpm3,600 rpm46 422 SEK
A
VEM2515T
20.000 hk48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-23.15 "851.151,765 rpm1,800 rpm49 751 SEK
A
VEM2531T
25.000 hk64.0 A @ 208 V 60.0 A @ 230 V 30.0 A @ 460 V-26.72 "821.151,770 rpm1,800 rpm63 822 SEK
A
VEM2516T
25.000 hk62.0 A @ 208 V 56.0 A @ 230 V 28.0 A @ 460 V-22 "891.153,515 rpm3,600 rpm54 631 SEK
A
VEM2534T
30.000 hk76.0 A @ 208 V 70.0 A @ 230 V 35.0 A @ 460 V175 LB-FT25.1 "871.153,530 rpm3,600 rpm67 875 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?