BALDOR MOTOR KEM30003 Trefas öppen motor, 230/460V, 1725 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, ODP, 56C Ram | AJ6WVD

BALDOR MOTOR KEM30003 Trefas öppen motor, 230/460V, 1725 rpm, 60 Hz, 0.25 hk, ODP, 56C ram

Finns i lager
Artikel: AJ6WVD Modell: KEM30003

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 449 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Omgivning (C)40 deg C
Amps1.3 A @ 208 V 1.0 A @ 230 V 0.5 A @ 460 V
BastypIngen montering
Nedbrytningsmoment3.28 LB-FT
TullbetygKONT
Ram56C
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 0.5
Vridmoment för full belastning0 LB-FT
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassB
motortyp3413M
Antal poler4
Produktion0.250 hk
Total längd11.35 "
Fas3
Effektfaktor62
Servicefaktor1.35
Fart1,725 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,800 rpm
Spänning460 V 230 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.45
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ERSÄTTER BALDOR - KM3003
    • Droppskydd: Droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 69.50%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverterare
    • KVA-kod: M
    • Lyftöglor: Inga lyftöglor
    • Indikator för låst lager: låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 9 @ 18 AWG
    • No-Load Current: 0 A.
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Uppdragningsmoment: 2.41 LB-FT
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: C-Face
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 0.625 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger
    • Startström: 3.43 A.
    • Temp. Rise @ Nominell belastning: 16 ° C
    • Temp. Rise @ SF Belastning: 20 grader C

Produktvarianter

ProduktModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentTotal längdEffektfaktorServicefaktorFartSynkron hastighetPris
BALDOR MOTOR KEM30006 Trefas öppen motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 56C Ram | AJ6WVE KEM300060.330 hk1.5 A @ 208 V 1.2 A @ 230 V 0.6 A @ 460 V2.52 LB-FT11.22 "771.353,450 rpm3,600 rpm15 125 kr
BALDOR MOTOR VEM2513T Trefas öppen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254TC Ram | AJ6YMB VEM2513T15.000 hk38.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V-24 "851.151,765 rpm1,800 rpm85 521 kr
BALDOR MOTOR VEM2514T Trefas öppen motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hk, ODP, 254TC Ram | AJ6YMC VEM2514T20.000 hk51.0 A @ 208 V 47.0 A @ 230 V 23.5 A @ 460 V-22 "881.153,510 rpm3,600 rpm86 621 kr
BALDOR MOTOR VEM2515T Trefas öppen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, ODP, 256TC Ram | AJ6YMD VEM2515T20.000 hk48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-23.15 "851.151,765 rpm1,800 rpm92 833 kr
BALDOR MOTOR VEM2516T Trefas öppen motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 hk, ODP, 254TC Ram | AJ6YME VEM2516T25.000 hk62.0 A @ 208 V 56.0 A @ 230 V 28.0 A @ 460 V-22 "891.153,515 rpm3,600 rpm101 939 kr
BALDOR MOTOR VEM2531T Trefas öppen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, ODP, 284TC Ram | AJ6YMF VEM2531T25.000 hk64.0 A @ 208 V 60.0 A @ 230 V 30.0 A @ 460 V-26.72 "821.151,770 rpm1,800 rpm119 090 kr
BALDOR MOTOR VEM2534T Trefas öppen motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 30 hk, ODP, 284TSC Ram | AJ6YMG VEM2534T30.000 hk76.0 A @ 208 V 70.0 A @ 230 V 35.0 A @ 460 V175 LB-FT25.1 "871.153,530 rpm3,600 rpm126 652 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR KEM30003 Trefas öppen motor, 230/460V, 1725 rpm, 60 Hz, 0.25 hk, ODP, 56C ram
14 449 kr /enhet