BALDOR MOTOR IEC Frame AC-motorer


Filter
Skyldighet: S1 , Isoleringsklass: F , IP-betyg: IP55
StilModellFörstärkare @ voltRamFulllastförstärkareFartPris (ex moms)
A
MM09114-APN
2.10 A @ 460 V 2.40 A @ 400 V 4.17 A @ 230 V90Den 2.11435 rpm 1740 rpm4 083 SEK
A
MM09152-APN
2.60 A @ 460 V 2.90 A @ 400 V 5.04 A @ 230 V90Den 2.62900 rpm 3510 rpm3 924 SEK
B
EMVM13226D-PP
5.10 A @ 400 V 5.30 A @ 380 V 8.90 A @ 230 V132Den 5.1975 rpm 978 rpm11 268 SEK
A
MM13554-APN
10.90 A @ 400 V 6.30 A @ 690 V 9.50 A @ 460 V1326.3 den1465 rpm 1769 rpm10 033 SEK
A
MM11042-APN
13.10 A @ 230 V 6.20 A @ 460 V 7.60 A @ 400 V112Den 6.22885 rpm 3490 rpm7 483 SEK
B
EMM20186-APN
21.60 A @ 690 V 37.30 A @ 400 V 37.40 A @ 415 V20021.6 den990 rpm 991 rpm50 264 SEK
B
EMM20226-APN
24.90 A @ 690 V 25.20 A @ 660 V 37.70 A @ 460 V20024.9 den1191 varv / min 988 varv / min 990 varv / min59 203 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?