BALDOR MOTOR Jetpumpmotorer, trefas, fotmonterade, TEFC


Filter
Bas: RG , Bastyp: Stel , Klass: B , Duty Rating: KONT , Hölje: TEFC , Kapslingstyp: TEFC , Ram: 56J , Rammaterial: Stål , Ram storlek: 56J , Hz: 60 , Isolering: B , Isoleringsklass: F , IP-betyg: 55 , Montering: F1 , Monteringstyp: Fotmontering / C-ansikte , Betyg: 60 Hz , Revision: M , RPM: 1725 , Axel Dia.: 0.625 " , Fart: 3,450 rpm , Starttyp: Direkt online , Synkron hastighet: 3,600 rpm , Vikt: 33 Ibs
StilModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentTotal längdFasEffektfaktorServicefaktorTemp. StigaPris (ex moms)
A
CJWDM3463
---12.72 "3 tel-1.50-21 317 SEK
B
CJM3538
.52/17 LB-FT-363-77 grader C15 086 SEK
B
CJM3542
. 753.2-3/1.510 LB-FT-360-91 grader C9 114 SEK
A
CJEWDM3545
1.000 hk3.3 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V9.7 LB-FT12.72 "3741.4-33 587 SEK
A
CJEWDM3550
1.500 hk4.1 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V14.2 LB-FT13.72 "3841.3-35 478 SEK
A
CJEWDM3555
2.000 hk5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V-13.72 "3881.2-39 355 SEK
A
CJEWDM3559
3.000 hk7.7 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-15.98 "3921.15-46 628 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?