BALDOR MOTOR CJM3542 Jetpumpmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56J Ram | AJ6QEM

BALDOR MOTOR CJM3542 Jetpumpmotor, 208-230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56J ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QEM Modell: CJM3542

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 560 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJetpumpmotor
Amps3.2-3/1.5
BasRG
Nedbrytningsmoment10 LB-FT
KlassB
KapslingTEFC
Ram56J
Vridmoment för full belastning2.25 LB-FT
HP. 75
Hz60
IsoleringB
Bly9 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning1.2 Amps
Antal poler04
Produktion. 75
Fas3
Effektfaktor60
RevisionM
RPM1725
Temp. Stiga91 grader C
Typ3420M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.25
Fartygets höjd (cm)23.81
Fartygets längd (cm)35.09
Fartygets bredd (cm)27.47
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 8.8 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1256L
    • Uppdragningsmoment: 8.5 LB-FT
    • Startström: 10 ampere

Produktvarianter

ProduktModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentTotal längdFasEffektfaktorServicefaktorTemp. StigaPris
BALDOR MOTOR CJEWDM3545 Jet Pump Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56J Ram | AJ6QDF CJEWDM35451.000 hk3.3 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V9.7 LB-FT12.72 "3741.4-18 000 kr
BALDOR MOTOR CJEWDM3550 Jet Pump Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 56J Ram | AJ6QDG CJEWDM35501.500 hk4.1 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V14.2 LB-FT13.72 "3841.3-19 013 kr
BALDOR MOTOR CJEWDM3555 Jetpumpmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 56J Ram | AJ6QDH CJEWDM35552.000 hk5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V-13.72 "3881.2-21 091 kr
BALDOR MOTOR CJEWDM3559 Jetpumpmotor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 56J Ram | AJ6QDJ CJEWDM35593.000 hk7.7 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-15.98 "3921.15-24 989 kr
BALDOR MOTOR CJM3538 Jetpumpmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56J Ram | AJ6QEL CJM3538.52/17 LB-FT-363-77 grader C8 085 kr
BALDOR MOTOR CJWDM3463 Jet Pump Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56J Ram | AJ6QEN CJWDM3463---12.72 "3 tel-1.50-11 424 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CJM3542 Jetpumpmotor, 208-230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56J ram
8 560 kr /enhet