BALDOR MOTOR CJEWDM3559 Jetpumpmotor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 56J Ram | AJ6QDJ

BALDOR MOTOR CJEWDM3559 Jetpumpmotor, 208-230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 56J ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QDJ Modell: CJEWDM3559

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 989 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJetpumpmotor
Omgivning (C)40 deg C
Amps7.7 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V
BastypStel
TullbetygKONT
Ram56J
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 3.5
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortyp3540M
Antal poler2
Produktion3.000 hk
Total längd15.98 "
Fas3
Effektfaktor92
Servicefaktor1.15
Fart3,450 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet3,600 rpm
Spänning230 V 208 V 460 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.8
Fartygets höjd (cm)38.42
Fartygets längd (cm)54.93
Fartygets bredd (cm)40.96
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ERSÄTTER BALDOR - CJWDM3559
    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 87.50%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: M
    • Lyftöglor: Inga lyftöglor
    • Indikator för låst lager: låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 9 @ 18 AWG
    • Produktfamilj: Tvätta ner
    • Remskivans lagertyp: förseglat lager
    • Remskivans kod: C-Face
    • Remskivaxelindikator: Ext Gänga
    • Axeldiameter: 0.625 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Shaft Slinger

Produktvarianter

ProduktModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentTotal längdFasEffektfaktorServicefaktorTemp. StigaPris
BALDOR MOTOR CJEWDM3545 Jet Pump Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56J Ram | AJ6QDF CJEWDM35451.000 hk3.3 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V9.7 LB-FT12.72 "3741.4-18 000 kr
BALDOR MOTOR CJEWDM3550 Jet Pump Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 56J Ram | AJ6QDG CJEWDM35501.500 hk4.1 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V14.2 LB-FT13.72 "3841.3-19 013 kr
BALDOR MOTOR CJEWDM3555 Jetpumpmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 56J Ram | AJ6QDH CJEWDM35552.000 hk5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V-13.72 "3881.2-21 091 kr
BALDOR MOTOR CJM3538 Jetpumpmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56J Ram | AJ6QEL CJM3538.52/17 LB-FT-363-77 grader C8 085 kr
BALDOR MOTOR CJM3542 Jetpumpmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56J Ram | AJ6QEM CJM3542. 753.2-3/1.510 LB-FT-360-91 grader C8 560 kr
BALDOR MOTOR CJWDM3463 Jet Pump Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56J Ram | AJ6QEN CJWDM3463---12.72 "3 tel-1.50-11 424 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CJEWDM3559 Jetpumpmotor, 208-230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 56J ram
24 989 kr /enhet