BALDOR MOTOR CJWDM3463 Jet Pump Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56J Ram | AJ6QEN

BALDOR MOTOR CJWDM3463 Jet Pump Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56J Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QEN Modell: CJWDM3463

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 424 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJetpumpmotor
Effektivitet (CT-värde) 68.00%
KapslingstypTEFC
RammaterialStål
Ram storlek56J
Fulllastförstärkare3-2.8/1.4
HP3 / 4 hp
isolering klassF
IP-värde55
MonteringstypFotmontering / C-ansikte
Total längd12.72 "
Fas3 tel
Betyg60 Hz
Servicefaktor1.50
Axel Dia.0.625 "
Spänning208-230 / 460 V
Vikt33 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.85
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • synkron varv / min: 3600 varv / min
    • volt @ frekvens: 208 V @ 60 Hz; 230 V vid 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentTotal längdFasEffektfaktorServicefaktorTemp. StigaPris
BALDOR MOTOR CJEWDM3545 Jet Pump Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56J Ram | AJ6QDF CJEWDM35451.000 hk3.3 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V9.7 LB-FT12.72 "3741.4-18 000 kr
BALDOR MOTOR CJEWDM3550 Jet Pump Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 56J Ram | AJ6QDG CJEWDM35501.500 hk4.1 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V14.2 LB-FT13.72 "3841.3-19 013 kr
BALDOR MOTOR CJEWDM3555 Jetpumpmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 56J Ram | AJ6QDH CJEWDM35552.000 hk5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V-13.72 "3881.2-21 091 kr
BALDOR MOTOR CJEWDM3559 Jetpumpmotor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 56J Ram | AJ6QDJ CJEWDM35593.000 hk7.7 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-15.98 "3921.15-24 989 kr
BALDOR MOTOR CJM3538 Jetpumpmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56J Ram | AJ6QEL CJM3538.52/17 LB-FT-363-77 grader C8 085 kr
BALDOR MOTOR CJM3542 Jetpumpmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56J Ram | AJ6QEM CJM3542. 753.2-3/1.510 LB-FT-360-91 grader C8 560 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CJWDM3463 Jet Pump Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56J Ram
11 424 kr /enhet