BALDOR MOTOR EJM3550 Jetpumpmotor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 1 hk, 3-fas, TEFC, 56J ram

Finns i lager
Artikel: AJ6RXE Modell: EJM3550

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 694 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJetpumpmotor
Omgivning (C)40 deg C
Amps4.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 V
BastypIngen montering
TullbetygKONT
Ram56J
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 1.9
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortyp3520M
Antal poler2
Produktion1.500 hk
Total längd12.72 "
Fas3
Effektfaktor85
Servicefaktor1.3
Fart3,450 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet3,600 rpm
Spänning230 V 460 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.1
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ERSÄTTER BALDOR - JM3550
    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 84.00%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: L
    • Lyftöglor: Inga lyftöglor
    • Indikator för låst lager: låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 9 @ 18 AWG
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: C-Face
    • Remskivaxelindikator: Ext Gänga
    • Axeldiameter: 0.625 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorAmpsFulllastförstärkareFartSynkron hastighetmotortypAntal polerProduktionPris
BALDOR MOTOR EJM3546 Jetpumpmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 56J Ram | AJ6RXD EJM35461.153.1 A @ 208 V 3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 VDen 1.71,760 rpm1,800 rpm3522M41.000 hk12 737 kr
BALDOR MOTOR EJM3554 Jetpumpmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, TEFC, 56J Ram | AJ6RXF EJM35541.154.6 A @ 208 V 4.6 A @ 230 V 2.3 A @ 460 VDen 2.31,755 rpm1,800 rpm3526M41.500 hk14 133 kr
BALDOR MOTOR EJM3558 Jetpumpmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 56J Ram | AJ6RXG EJM35581.156.0 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 VDen 2.91,755 rpm1,800 rpm3530M42.000 hk14 929 kr
BALDOR MOTOR EJM3559 Jetpumpmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, TEFC, 56J Ram | AJ6RXH EJM35591.157.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 VDen 3.63,450 rpm3,600 rpm3532M23.000 hk17 864 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EJM3550 Jetpumpmotor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 1 hk, 3-fas, TEFC, 56J ram
17 694 kr /enhet