BALDOR MOTOR XEFRPM36604 Motor för kraftig drift, 460V, 1800 rpm, 60 Hz, 60 hk, TEFC, HL364T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6ZMF Modell: XEFRPM36604

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

237 233 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor med svår belastning
KapslingstypTEFC
Ram storlekHL364T
FulllastförstärkareDen 60.0
HP60 hk
isolering klassH
MonteringstypBas
NEMA-designB
Fas3 tel
Betyg60 Hz
Axel Dia.2.374 "
Spänning460 V
Vikt760 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 335.7004
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)119.38
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod85015230
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • synkron varv / min: 1800 varv / min

Produktvarianter

ProduktModellRam storlekFulllastförstärkareHPAxel Dia.ViktPris
BALDOR MOTOR XEFRPM21104 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, HL215T Ram | AJ6ZLP XEFRPM21104HL215TDen 10.010 hk1.375 "188 kg115 464 kr
BALDOR MOTOR XEFRPM25154 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, HL254T Ram | AJ6ZLT XEFRPM25154HL245TDen 15.015 hk1.625 "210 kg125 086 kr
BALDOR MOTOR XEFRPM25204 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, HL256T Ram | AJ6ZLU XEFRPM25204HL256TDen 20.020 hk1.625 "230 kg134 708 kr
BALDOR MOTOR XEFRPM28254 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, TEFC, HL284T Ram | AJ6ZLZ XEFRPM28254HL284TDen 25.225 hk1.875 "290 kg144 342 kr
BALDOR MOTOR XEFRPM28304 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, TEFC, HL286T Ram | AJ6ZMA XEFRPM28304HL286TDen 30.030 hk1.875 "352 kg153 963 kr
BALDOR MOTOR XEFRPM32404 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hk, TEFC, HL324T Ram | AJ6ZMD XEFRPM32404HL324TDen 40.040 hk2.124 "480 kg165 809 kr
BALDOR MOTOR XEFRPM32504 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hk, TEFC, HL326T Ram | AJ6ZME XEFRPM32504HL326TDen 49.050 hk2.124 "575 kg176 984 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR XEFRPM36604 Motor för kraftig drift, 460V, 1800 rpm, 60 Hz, 60 hk, TEFC, HL364T ram
237 233 kr /enhet