BALDOR MOTOR ECP62334TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6RHG

BALDOR MOTOR ECP62334TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6RHG Modell: ECP62334TR-4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

61 517 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor med svår belastning
Amps23.1
BasRG
Nedbrytningsmoment201 LB-FT
KlassF
KapslingTEFC
Ram256T
Vridmoment för full belastning59.2 LB-FT
Fett typMOBILITH SHC220
HP20
Hz60
IsoleringF
KVAR4.2
Bly3 # 12
MonteringF1
Ström utan belastning7.54 Amps
Antal poler04
Produktion20 HP
Fas3
Effektfaktor86
RevisionN
RPM1765
Temp. KodaT3
Temp. Stiga78 grader C
Typ0960M
Spänning460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 159.75
Fartygets höjd (cm)49.85
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)60.33
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 104 LB-FT
    • Typskylt nr: NP2192
    • Uppdragningsmoment: 70.2 LB-FT
    • Startström: 145 ampere

Produktvarianter

ProduktModellStröm utan belastningAmpsNedbrytningsmomentProduktionEffektfaktorRevisionRPMTemp. StigaPris
BALDOR MOTOR ECP62333TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6RHF ECP62333TR-46.41 Amps17.6171 LB-FT15 HP86N176563 deg C57 350 kr
BALDOR MOTOR ECP63770TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 213T Ram | AJ6RHH ECP63770TR-43.88 Amps9.562.6 LB-FT7.5 HP81M176559 grader C38 230 kr
BALDOR MOTOR ECP63774TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 215T Ram | AJ6RHJ ECP63774TR-44.44 Amps12.280.9 LB-FT10 HP83B176083 deg C44 409 kr
BALDOR MOTOR ECP64103TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, TEFC, 284T Ram | AJ6RHK ECP64103TR-411.9 Amps30.5226 LB-FT25 HP82P178062 grader C79 534 kr
BALDOR MOTOR ECP64104TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, TEFC, 286T Ram | AJ6RHL ECP64104TR-412.9 Amps35286 LB-FT30 HP87N177070 deg C92 291 kr
BALDOR MOTOR ECP64110TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hk, TEFC, 324T Ram | AJ6RHM ECP64110TR-416 Amps46367 LB-FT40 HP85B177062 grader C122 428 kr
BALDOR MOTOR ECP64115TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hk, TEFC, 326T Ram | AJ6RHN ECP64115TR-418.3 Amps57446 LB-FT50 HP87P177076 grader C142 089 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR ECP62334TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ram
61 517 kr /enhet