BALDOR MOTOR ECP63770TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 213T Ram | AJ6RHH

BALDOR MOTOR ECP63770TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 213T Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6RHH Modell: ECP63770TR-4

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

68 158 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor med svår belastning
Amps9.5
BasRG
Nedbrytningsmoment62.6 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram213T
Vridmoment för full belastning22.2 LB-FT
Fett typMOBIL SHC 220
HP7.5
Hz60
IsoleringF
KVAR1.5
Bly3 # 14
MonteringF1
Ström utan belastning3.88 Amps
Antal poler04
Produktion7.5 HP
Fas3
Effektfaktor81
RevisionM
RPM1765
Temp. Stiga59 grader C
Typ0737M
Spänning460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 87.75
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 41.7 LB-FT
    • Typskylt nr: NP2070E
    • Uppdragningsmoment: 34.2 LB-FT
    • Startström: 63.4 ampere

Produktvarianter

ProduktModellStröm utan belastningAmpsNedbrytningsmomentProduktionEffektfaktorRevisionRPMTemp. StigaPris
BALDOR MOTOR ECP62333TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6RHF ECP62333TR-46.41 Amps17.6171 LB-FT15 HP86N176563 deg C102 248 kr
BALDOR MOTOR ECP62334TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6RHG ECP62334TR-47.54 Amps23.1201 LB-FT20 HP86N176578 grader C109 675 kr
BALDOR MOTOR ECP63774TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 215T Ram | AJ6RHJ ECP63774TR-44.44 Amps12.280.9 LB-FT10 HP83B176083 deg C79 174 kr
BALDOR MOTOR ECP64103TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, TEFC, 284T Ram | AJ6RHK ECP64103TR-411.9 Amps30.5226 LB-FT25 HP82P178062 grader C141 797 kr
BALDOR MOTOR ECP64104TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, TEFC, 286T Ram | AJ6RHL ECP64104TR-412.9 Amps35286 LB-FT30 HP87N177070 deg C164 542 kr
BALDOR MOTOR ECP64110TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hk, TEFC, 324T Ram | AJ6RHM ECP64110TR-416 Amps46367 LB-FT40 HP85B177062 grader C218 270 kr
BALDOR MOTOR ECP64115TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hk, TEFC, 326T Ram | AJ6RHN ECP64115TR-418.3 Amps57446 LB-FT50 HP87P177076 grader C253 324 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR ECP63770TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 213T Ram
68 158 kr /enhet