BALDOR MOTOR SUL50304 Dränkbar motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 1 Fas, TENV, 180TY Ram | AJ6XZP

BALDOR MOTOR SUL50304 Dränkbar motor, 230V, 1800 rpm, 60 Hz, 3 hk, 1-fas, TENV, 180TY Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6XZP Modell: SUL50304

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

125 246 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDränkbar pump
Amps40.0 A @ 115 V 20.0 A @ 230 V
BastypIngen montering
Tullbetyg15 MIN
Ram180TY
RammaterialStrykjärn
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
Antal poler4
Produktion3.000 hk
Total längd28 "
Fas1
Servicefaktor1.15
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Spänning115 V 230 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 115.2
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: J
    • Lyftluggar: Vertikala lyftluggar
    • Produktfamilj: Annat
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: P-bas
    • Axeldiameter: 0.875 tum
    • Axelrotation: fast standard
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger

Produktvarianter

ProduktModellAmpsBastypRamAntal polerProduktionTotal längdSpänningPris
BALDOR MOTOR SUL50104SM Dränkbar motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Fas, TENV, 180TY Ram | AJ6XZJ SUL50104SM16.2 A @ 115 V 8.1 A @ 230 VStel180TY41.000 hk25.94 "115 V 230 V.87 878 kr
BALDOR MOTOR SUL50106SM Dränkbar motor, 230V, 1200 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Fas, TENV, 180TY Ram | AJ6XZK SUL50106SM17.2 A @ 115 V 8.6 A @ 230 VIngen montering180TY61.000 hk28 "230 V 115 V.92 368 kr
BALDOR MOTOR SUL50204SM Dränkbar motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 1 Fas, TENV, 180TY Ram | AJ6XZN SUL50204SM28.8 A @ 115 V 14.4 A @ 230 VIngen montering180TY42.000 hk28 "230 V 115 V.98 392 kr
BALDOR MOTOR SUL50306SM Dränkbar motor, 230V, 1200 RPM, 60 Hz, 3 hk, 1 Fas, TENV, 210TY Ram | AJ6XZR SUL50306SM42.0 A @ 115 V 21.0 A @ 230 VIngen montering210TY63.000 hk32.41 "115 V 230 V.150 228 kr
BALDOR MOTOR SUL50504 Dränkbar motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 1 Fas, TENV, 210TY Ram | AJ6XZT SUL50504Den 30.0Ingen montering180TY45.000 hk31.69 "230 V164 422 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR SUL50304 Dränkbar motor, 230V, 1800 rpm, 60 Hz, 3 hk, 1-fas, TENV, 180TY Ram
125 246 kr /enhet