BALDOR MOTOR Dränkbara motorer, trefas, TENV


Filter
Rammaterial: Strykjärn , Isoleringsklass: F , Motortyp: M , Fas: 3 , Servicefaktor: 1.15 , Starttyp: Direkt online
StilModellSpänningAmpsBastypTullbetygRamAntal polerProduktionTotal längdPris (ex moms)
A
SUM70204SM-8
200 V 400 V.6.7 A @ 200 V 3.3 A @ 400 VIngen montering15 MIN180TY42.000 hk28 "76 480 SEK
A
SUM70504-8
200 V 400 V.16.1 A @ 200 V 8.1 A @ 400 VIngen montering15 MIN180TY45.000 hk26.66 "81 328 SEK
A
SUM71006-4
230 V 460 V.28.8 A @ 230 V 14.4 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY610.000 hk33.82 "150 459 SEK
A
SUM71504
230 V 460 V.40.2 A @ 230 V 20.1 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY415.000 hk33.82 "143 520 SEK
A
SUM72004-4
230 V 460 V.52.4 A @ 230 V 26.2 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY420.000 hk33.82 "169 952 SEK
A
SUM72006-4
230 V 460 V.54.8 A @ 230 V 27.4 A @ 460 VIngen montering15 MIN250TY620.000 hk37.34 "224 185 SEK
A
SUM72504SM-4
230 V 460 V.64.2 A @ 230 V 32.1 A @ 460 VIngen montering15 MIN250TY425.000 hk37.06 "209 791 SEK
A
SUM72506-4
230 V 460 V.70.4 A @ 230 V 35.2 A @ 460 VIngen montering15 MIN250TY625.000 hk37.34 "290 888 SEK
A
SUM20754
230 V 460 V.20.8 A @ 230 V 10.4 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY47.500 hk33.82 "77 111 SEK
A
SUM21004
230 V 460 V.26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY410.000 hk33.82 "89 939 SEK
A
SUM21504
230 V 460 V.40.2 A @ 230 V 20.1 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY415.000 hk33.82 "116 634 SEK
A
SUM70154SM
230 V 460 V.4.6 A @ 230 V 2.3 A @ 460 VIngen montering15 MIN180TY41.500 hk28 "74 830 SEK
A
SUM70504-4
230 V 460 V.14.0 A @ 230 V 7.0 A @ 460 VIngen montering15 MIN180TY45.000 hk26.66 "81 328 SEK
A
SUM70756-4
230 V 460 V.22.6 A @ 230 V 11.3 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY67.500 hk33.82 "119 631 SEK
A
SUM71004
230 V 460 V.26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY410.000 hk33.82 "109 106 SEK
A
SUM71006
230 V 460 V.28.8 A @ 230 V 14.4 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY610.000 hk33.82 "150 459 SEK
A
SUM70104SM
230 V 460 V.3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 VIngen montering15 MIN180TY41.000 hk28 "72 727 SEK
A
SUM70306
230 V 460 V.10.4 A @ 230 V 5.2 A @ 460 VIngen montering15 MIN180TY63.000 hk28.71 "78 930 SEK
A
SUM21504-4
230 V 460 V.40.2 A @ 230 V 20.1 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY415.000 hk33.82 "116 634 SEK
A
SUM70506
230 V 460 V.16.0 A @ 230 V 8.0 A @ 460 VIngen montering15 MIN180TY65.000 hk26.66 "111 777 SEK
A
SUM70504
230 V 460 V.14.0 A @ 230 V 7.0 A @ 460 VIngen montering15 MIN180TY45.000 hk26.66 "81 328 SEK
A
SUM70304SM
230 V 460 V.8.8 A @ 230 V 4.4 A @ 460 VIngen montering15 MIN180TY43.000 hk28 "77 458 SEK
A
SUM70204SM
230 V 460 V.5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 VIngen montering15 MIN180TY42.000 hk28 "76 480 SEK
A
SUM21004-4
230 V 460 V.26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY410.000 hk33.82 "89 939 SEK
A
SUM72504-4
230 V 460 V.64.2 A @ 230 V 32.1 A @ 460 VIngen montering15 MIN250TY425.000 hk37.34 "209 791 SEK
A
SUM72004SM-4
230 V 460 V.52.4 A @ 230 V 26.2 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY420.000 hk32.41 "160 248 SEK
A
SUM71504-4
230 V 460 V.40.2 A @ 230 V 20.1 A @ 460 VStel15 MIN210TY415.000 hk31.69 "143 520 SEK
A
SUM71004-4
230 V 460 V.26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY410.000 hk33.82 "109 106 SEK
A
SUM70756
230 V 460 V.22.6 A @ 230 V 11.3 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY67.500 hk33.82 "119 631 SEK
A
SUM70754-4
230 V 460 V.20.2 A @ 230 V 10.1 A @ 460 VIngen montering15 MIN I LUFT180TY47.500 hk25.66 "105 174 SEK
A
SUM70754
230 V 460 V.20.2 A @ 230 V 10.1 A @ 460 VIngen montering15 MIN180TY47.500 hk26.66 "105 174 SEK
A
SUM71506-4
230 V 460 V.40.6 A @ 230 V 20.3 A @ 460 VIngen montering15 MIN250TY615.000 hk37.34 "203 304 SEK
A
SUM710006-4
460 VDen 122.0Stel15 MIN360TY6100.000 hk47.1 "782 378 SEK
A
SUM710004-4
460 VDen 116.0Stel15 MIN360TY4100.000 hk47.1 "632 970 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?