BALDOR MOTOR SUM71504 Submersible Motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, 3 Phase, TENV, 210TY Frame | AJ6YAX

BALDOR MOTOR SUM71504 Dränkbar motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3-fas, TENV, 210TY Ram

Artikel: AJ6YAX Modell: SUM71504

Få det Maj 6, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDränkbar pump
Amps40.2 A @ 230 V 20.1 A @ 460 V
BastypIngen montering
Tullbetyg15 MIN
Ram210TY
RammaterialStrykjärn
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortypM
Antal poler4
Produktion15.000 hk
Total längd33.82 "
Fas3
Servicefaktor1.15
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Spänning230 V 460 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 180
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: G
    • Lyftluggar: Vertikala lyftluggar
    • Produktfamilj: Annat
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: D-fläns
    • Axeldiameter: 1.437 tum
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger

Produktvarianter

ProduktModellSpänningAmpsBastypTullbetygRamAntal polerProduktionTotal längdPris
BALDOR MOTOR SUM20754 Dränkbar motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TENV, 210TY Ram | AJ6XZU SUM20754230 V 460 V.20.8 A @ 230 V 10.4 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY47.500 hk33.82 "125 540 kr
BALDOR MOTOR SUM21004 Dränkbar motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TENV, 210TY Ram | AJ6XZW SUM21004230 V 460 V.26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY410.000 hk33.82 "146 423 kr
BALDOR MOTOR SUM21004-4 Dränkbar motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TENV, 210TY Ram | AJ6XZX SUM21004-4230 V 460 V.26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY410.000 hk33.82 "146 423 kr
BALDOR MOTOR SUM21504 Dränkbar motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TENV, 210TY Ram | AJ6XZY SUM21504230 V 460 V.40.2 A @ 230 V 20.1 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY415.000 hk33.82 "189 885 kr
BALDOR MOTOR SUM21504-4 Dränkbar motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TENV, 210TY Ram | AJ6XZZ SUM21504-4230 V 460 V.40.2 A @ 230 V 20.1 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY415.000 hk33.82 "189 885 kr
BALDOR MOTOR SUM70104SM Dränkbar motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 180TY Ram | AJ6YAA SUM70104SM230 V 460 V.3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 VIngen montering15 MIN180TY41.000 hk28 "118 402 kr
BALDOR MOTOR SUM70154SM Dränkbar motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 180TY Ram | AJ6YAB SUM70154SM230 V 460 V.4.6 A @ 230 V 2.3 A @ 460 VIngen montering15 MIN180TY41.500 hk28 "121 825 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR SUM71504 Dränkbar motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3-fas, TENV, 210TY Ram