BALDOR MOTOR WDL3514T White Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1.5 hk, 1 Fas, TEFC, 145T Ram | AJ6ZLG

BALDOR MOTOR WDL3514T White Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1.5 hk, 1 Fas, TEFC, 145T Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6ZLG Modell: WDL3514T

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 136 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Omgivning (C)40 deg C
Amps12.4 A @ 115 V 6.8 A @ 208 V 6.2 A @ 230 V
BastypStel
TullbetygKONT
Ram145T
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 6.2
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortyp3532LC
Antal poler4
Produktion1.500 hk
Total längd14.18 "
Fas1
Effektfaktor96
Servicefaktor1.15
Fart1,725 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,800 rpm
Spänning115 V 230 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.5
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 80.00%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverterare
    • KVA-kod: J
    • Lyftöglor: Inga lyftöglor
    • Indikator för låst lager: låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 4 @ 16 AWG, A&J
    • Produktfamilj: Tvätta ner
    • Remskivans lagertyp: förseglat lager
    • Remskivans kod: Standard
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 0.875 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Fast motsatt standard
    • Shaft Slinger Indicator: Shaft Slinger

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorAmpsRamSpänningFulllastförstärkaremotortypProduktionTotal längdPris
BALDOR MOTOR WDL3504 White Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ram | AJ6ZLC WDL35041.257.4 A @ 115 V 4.1 A @ 208 V 3.7 A @ 230 V56230 V 115 V.Den 3.73520L0.500 hk12.23 "10 587 kr
BALDOR MOTOR WDL3507 White Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.75 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ram | AJ6ZLD WDL35071.2511.0 A @ 115 V 7.0 A @ 208 V 5.5 A @ 230 V56230 V 115 V.Den 5.53520L0.750 hk12.23 "12 396 kr
BALDOR MOTOR WDL3510 White Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ram | AJ6ZLE WDL35101.1512.8 A @ 115 V 7.0 A @ 208 V 6.4 A @ 230 V56230 V 115 V.Den 6.43524L1.000 hk13.23 "14 329 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR WDL3514T White Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1.5 hk, 1 Fas, TEFC, 145T Ram
15 136 kr /enhet