BALDOR MOTOR WDL3507 White Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.75 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ram | AJ6ZLD

BALDOR MOTOR WDL3507 White Washdown Motor, 115/230V, 1800 rpm, 0.75 hk, 1-fas, TEFC, 56 ram

Finns i lager
Artikel: AJ6ZLD Modell: WDL3507

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 396 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Omgivning (C)40 deg C
Amps11.0 A @ 115 V 7.0 A @ 208 V 5.5 A @ 230 V
BastypStel
Nedbrytningsmoment6.38 LB-FT
TullbetygKONT
Ram56
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 5.5
Vridmoment för full belastning0 LB-FT
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortyp3520L
Antal poler4
Produktion0.750 hk
Total längd12.23 "
Fas1
Effektfaktor64
Servicefaktor1.25
Fart1,725 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,800 rpm
Spänning230 V 115 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.65
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85013100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 68.00%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverterare
    • KVA-kod: N
    • Lyftöglor: Inga lyftöglor
    • Indikator för låst lager: inget låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 6 @ 18 AWG
    • No-Load Current: 0 A.
    • Produktfamilj: Tvätta ner
    • Uppdragningsmoment: 5.88 LB-FT
    • Remskivans lagertyp: förseglat lager
    • Remskivans kod: Standard
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 0.625 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Shaft Slinger
    • Startström: 34.6 A.
    • Temp. Rise @ Nominell belastning: 70 ° C
    • Temp. Rise @ SF Belastning: 89 grader C

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorAmpsRamSpänningFulllastförstärkaremotortypProduktionTotal längdPris
BALDOR MOTOR WDL3504 White Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ram | AJ6ZLC WDL35041.257.4 A @ 115 V 4.1 A @ 208 V 3.7 A @ 230 V56230 V 115 V.Den 3.73520L0.500 hk12.23 "10 587 kr
BALDOR MOTOR WDL3510 White Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ram | AJ6ZLE WDL35101.1512.8 A @ 115 V 7.0 A @ 208 V 6.4 A @ 230 V56230 V 115 V.Den 6.43524L1.000 hk13.23 "14 329 kr
BALDOR MOTOR WDL3514T White Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1.5 hk, 1 Fas, TEFC, 145T Ram | AJ6ZLG WDL3514T1.1512.4 A @ 115 V 6.8 A @ 208 V 6.2 A @ 230 V145T115 V 230 V.Den 6.23532LC1.500 hk14.18 "15 136 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR WDL3507 White Washdown Motor, 115/230V, 1800 rpm, 0.75 hk, 1-fas, TEFC, 56 ram
12 396 kr /enhet