BALDOR MOTOR VEUHM3615T Unit Handling Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 3 Phase, TEFC, 184TC Frame | AJ6YWR

BALDOR MOTOR VEUHM3615T Unit Handling Motor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 5 hk, 3-fas, TEFC, 184TC ram

Finns i lager
Artikel: AJ6YWR Modell: VEUHM3615T

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 687 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps13.9-13.4/6.7
BasN
Nedbrytningsmoment52.2 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram184TC
Vridmoment för full belastning14.9 LB-FT
HP5
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 16
MonteringF1
Ström utan belastning3.24 Amps
Antal poler04
Produktion5
Fas3
Effektfaktor78
RevisionB
RPM1750
Temp. Stiga87 grader C
Typ3642M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 39.6
Fartygets höjd (cm)38.42
Fartygets längd (cm)54.93
Fartygets bredd (cm)40.96
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 34.9 LB-FT
    • Typskylt nr: NP2105L
    • Uppdragningsmoment: 31.5 LB-FT
    • Startström: 49.1 ampere

Produktvarianter

ProduktModellStröm utan belastningAmpsBasAntal polerProduktionTotal längdFasEffektfaktorPris
BALDOR MOTOR CEUHM3611T Enhetshanteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, TEFC, 182TC Ram | AJ6PZG CEUHM3611T2.33 Amps9-8.4/4.2RG043-37515 766 kr
BALDOR MOTOR CEUHM3615T Enhetshanteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3 Fas, TEFC, 184TC Ram | AJ6PZH CEUHM3615T3.24 Amps13.9-13.4/6.7RG045-37817 317 kr
BALDOR MOTOR CUHL3518 Enhetshanteringsmotor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6QND CUHL35182.89 Amps7.4 / 3.5-3.7RG04.5-1658 485 kr
BALDOR MOTOR CUHL3519 Enhetshanteringsmotor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6QNE CUHL35193.48 Amps11.8 / 6.3-5.9RG041-17810 335 kr
BALDOR MOTOR CUHM3538 Enhetshanteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6QNF CUHM35381.01 Amps2.42-2.24/1.12RG04.5-3587 154 kr
BALDOR MOTOR CUHM3542 Enhetshanteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6QNG CUHM3542-----12.23 "3 tel--
RFQ
BALDOR MOTOR VEUHM3538 Enhetshanteringsmotor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6YWB VEUHM35380.483 Amps1.7-1.6 /, 8N04.5-37411 843 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VEUHM3615T Unit Handling Motor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 5 hk, 3-fas, TEFC, 184TC ram
16 687 kr /enhet