BALDOR MOTOR VUHL3519 Enhetshanteringsmotor, 115/208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6ZKB

BALDOR MOTOR VUHL3519 Unit Handling Motor, 115/208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Frame

Finns i lager
Artikel: AJ6ZKB Modell: VUHL3519

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 134 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps11.8 / 6.3-5.9
BasN
Nedbrytningsmoment7.19 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram56C
Vridmoment för full belastning2.99 LB-FT
HP1
Hz60
IsoleringF
Bly6 # 18
MonteringF3
Ström utan belastning3.48 Amps
Antal poler04
Produktion1
Fas1
Effektfaktor78
RevisionB
RPM1725
Temp. Stiga104 grader C
Typ3528L
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 9.56 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1372L
    • Uppdragningsmoment: 5.65 LB-FT
    • Startström: 42.3 ampere

Produktvarianter

ProduktModellStröm utan belastningAmpsBasAntal polerProduktionTotal längdFasEffektfaktorPris
BALDOR MOTOR CEUHM3611T Enhetshanteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, TEFC, 182TC Ram | AJ6PZG CEUHM3611T2.33 Amps9-8.4/4.2RG043-37529 420 kr
BALDOR MOTOR CEUHM3615T Enhetshanteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3 Fas, TEFC, 184TC Ram | AJ6PZH CEUHM3615T3.24 Amps13.9-13.4/6.7RG045-37818 429 kr
BALDOR MOTOR CUHL3518 Enhetshanteringsmotor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6QND CUHL35182.89 Amps7.4 / 3.5-3.7RG04.5-1658 879 kr
BALDOR MOTOR CUHL3519 Enhetshanteringsmotor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6QNE CUHL35193.48 Amps11.8 / 6.3-5.9RG041-17818 964 kr
BALDOR MOTOR CUHM3538 Enhetshanteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6QNF CUHM35381.01 Amps2.42-2.24/1.12RG04.5-35813 350 kr
BALDOR MOTOR CUHM3542 Enhetshanteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6QNG CUHM3542-----12.23 "3 tel-12 712 kr
BALDOR MOTOR VEUHM3538 Enhetshanteringsmotor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6YWB VEUHM35380.483 Amps1.7-1.6 /, 8N04.5-37419 292 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VUHL3519 Unit Handling Motor, 115/208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Frame
18 134 kr /enhet