BALLYMORE TT-913 Linne personlift personlift 300 kg lastkåpa | AD9QJE 4UDL6

BALLYMORE TT-913 Tank Top Personl Lift Push 300 lb Load Cap

Artikel: AD9QJE Modell: TT-913Korsreferens: 4UDL6
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

142 905 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPersonlift i linne
AktiveringstypLåsa hjul
Basdjup60 "
Baslängd60 "
Basbredd28 "
Bottenbredd28 "
Caster Dia.8"
hjul(2) Vridbar, (2) Styv
FärgGrå
DrivePush-Around
Utökad längd65 "
FinishEmaljfärg
Ledstångshöjd42 "
Ledstänger ingårJa
Lastkapacitet300 lb.
MaterialStål
Antal steg9
Totala höjden154 till 206 "
Total längd108 "
Total bredd28 "
Plattformsdjup48 "
Plattformshöjd9 '4 "till 13' 8"
Plattformsbredd24 "
KraftkällaHydraulisk handpump
Indragen längd60 "
Stegdjup4.75 "
Stegbredd24 "
Förvarad höjd154 "
Stöds / stöds inteUtan stöd
BanaSågtandad
Arbetshöjd15-1 / 3 till 19-2 / 3 fot.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 686.25
Fartygets höjd (cm)152.4
Fartygets längd (cm)320.04
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Utökad bredd (69 ")
    • Bruttovikt (1525 pund)
    • Markfrigång (8 ")
    • Stödbenets fotavtryck L (60 ")
    • Stödbenets fotavtryck W (69 ")
    • Indragen bredd (69 ")

Produktvarianter

ProduktModellFinishArtikelTotala höjdenStegdjupPris
BALLYMORE TT9-13F Tanklift 5 fotL 155 In.H | AF4AKZ 8N969 TT9-13FGrå emaljfärgTanklift155 "3"117 671 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALLYMORE TT-913 Tank Top Personl Lift Push 300 lb Load Cap
142 905 kr /enhet