Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BANJO FITTINGS HB025-038 Adapter 3/8 x 1/2 tum polypropen | AC8TWL 3DTP3

BANJO FITTINGS HB025-038 Adapter 3/8 x 1/2 tum polypropen

Finns i lager
Artikel: AC8TWL Modell: HB025-038Korsreferens: 3DTP3
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
20SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter
Barb Storlek3 / 8 "
GrundmaterialPlast
Body Materialpolypropylen
FärgSvart
AnslutningstypTaggförsedd x MNPT
Max. Tryck150 psi @ 70 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. ArbetstryckBarb StorlekförbindelseDriftstemp. RäckviddRörstorlekStorlekStilAnslutningstypPris
BANJO FITTINGS 050F Adapter, 3/4 x 1/2 tum, 125 Psi, polypropen | AA9KMH 1DPH9 050F300 psi---1 / 2 "3 / 4 "-Hanadapter x MNPT95SEK
BANJO FITTINGS 100A-adapter, kam och spår, 1 tum hanadapter x 1 tum hona NPT, polypropen | AA9KMR 1DPJ8 100A300 psi---1"1"-Adapter för hane x FNPT82SEK
BANJO FITTINGS 100F Adapter, Cam och Groove, 1 tums hanadapter x 1 tums hane NPT, polypropen | AA9KMX 1DPK4 100F300 psi---1"1"-Hanadapter x MNPT93SEK
BANJO FITTINGS 125A Adapter, Cam och Groove, 1 tums hanadapter x 1-1/4 hona NPT, polypropen | AA9KMZ 1DPK6 125A300 psi---1.25 "1"-Adapter för hane x FNPT93SEK
BANJO FITTINGS 125F Adapter, Cam and Groove, 1 tums hanadapter x 1-1/4 hane NPT, polypropen | AA9KNE 1DPL2 125F300 psi---1.25 "1"-Hanadapter x MNPT111SEK
BANJO FITTINGS 150A Adapter 1-1/2 Inch 125 Psi Hane Adapter x Fnpt | AA9KNF 1DPL3 150A225 psi---1.5 "1 1/2 lbs.-Adapter för hane x FNPT92SEK
BANJO FITTINGS 150F Adapter 1-1/2 Inch Hane Adapter x Mnpt | AA9KNN 1DPN1 150F300 psi---1.5 "1 1/2 lbs.-Hanadapter x MNPT93SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS HB025-038 Adapter 3/8 x 1/2 tum polypropen
20SEK /enhet