Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BANJO FITTINGS HB150 Hullingförsedd slangkoppling, 1-1/2 x 1-1/2, MNPT x hullingförsedd, polypropen | AC8TXZ 3DTV2

BANJO FITTINGS HB150 hullingförsedd slangkoppling, 1-1/2'' x 1-1/2'', MNPT x hullingförsedd, polypropen

Finns i lager
Artikel: AC8TXZ Modell: HB150Korsreferens: 3DTV2
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
46SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRöradapter
Barb Storlek1.5 "
FärgSvart
AnslutningstypTaggförsedd x MNPT
Materialpolypropylen
Max. Arbetstryck300 psi
Rörstorlek1.5 "
Storlek1 1/2 lbs.
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.
GängtypNPT-tråd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7307225000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • BANJO HB150 Schema 80 taggad slangadapter som används för att ansluta ett rör eller en slang till en kvinnlig NPT-gängad anslutning i rörsystem och jordbruksindustrisystem
    • Har glasförstärkt polypropenkonstruktion för dimensionell stabilitet, styvhet och motstånd mot höga belastningar, värme, korrosion och slipande kemikalier
    • Integrerad med en 2-1 / 16 "sexkantsmutter som ger en gripnyckel för en skiftnyckel medan du drar åt beslaget

Produktvarianter

ProduktModellMax. ArbetstryckBarb StorlekförbindelseDriftstemp. RäckviddRörstorlekStorlekStilAnslutningstypPris
BANJO FITTINGS 050F Adapter, 3/4 x 1/2 tum, 125 Psi, polypropen | AA9KMH 1DPH9 050F300 psi---1 / 2 "3 / 4 "-Hanadapter x MNPT86SEK
BANJO FITTINGS 100A-adapter, kam och spår, 1 tum hanadapter x 1 tum hona NPT, polypropen | AA9KMR 1DPJ8 100A300 psi---1"1"-Adapter för hane x FNPT77SEK
BANJO FITTINGS 100F Adapter, Cam och Groove, 1 tums hanadapter x 1 tums hane NPT, polypropen | AA9KMX 1DPK4 100F300 psi---1"1"-Hanadapter x MNPT89SEK
BANJO FITTINGS 125A Adapter, Cam och Groove, 1 tums hanadapter x 1-1/4 hona NPT, polypropen | AA9KMZ 1DPK6 125A300 psi---1.25 "1"-Adapter för hane x FNPT80SEK
BANJO FITTINGS 125F Adapter, Cam and Groove, 1 tums hanadapter x 1-1/4 hane NPT, polypropen | AA9KNE 1DPL2 125F300 psi---1.25 "1"-Hanadapter x MNPT97SEK
BANJO FITTINGS 150A Adapter 1-1/2 Inch 125 Psi Hane Adapter x Fnpt | AA9KNF 1DPL3 150A225 psi---1.5 "1 1/2 lbs.-Adapter för hane x FNPT87SEK
BANJO FITTINGS 150F Adapter 1-1/2 Inch Hane Adapter x Mnpt | AA9KNN 1DPN1 150F300 psi---1.5 "1 1/2 lbs.-Hanadapter x MNPT89SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS HB150 hullingförsedd slangkoppling, 1-1/2'' x 1-1/2'', MNPT x hullingförsedd, polypropen
46SEK /enhet