BANJO FITTINGS Centrifugalpumphuvud


Filter
Anslutning: 2 "x 2" , Impellertyp: Öppen , Inlopp: 2 "NPT , Max. Huvud: 50 ft. , Mekanisk tätning: EPDM / kolkeramik , Utlopp: 2 "NPT , Tätningsmaterial: Kolkeramik , Sensortyp: Ingen , Storlek: 2" , Temp. Räckvidd: 32 grader till 150 grader , Typ: Motor Driven , Bredd: 8.5 "
StilModellArtikelGPM för vatten @ 10 ft. av HeadGPM för vatten @ 20 ft. av HeadLängdMaterialMax. FlödeGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadPris (ex moms)
A
200 PBI
Pumphuvud för centrifugalpedal15014713.5 "Gjutjärn19013011510 519 SEK
B
200 POI
Centrifugalpumphuvud15014710.5 "Gjutjärn1901301157 606 SEK
C
205PO
Centrifugalpumphuvud2001909.5 "polypropylen2151751603 214 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?