BANJO FITTINGS 200PBI Centrifugal Piedestal Pump Head 2 Inch Ci | AB6EUK 21C983

BANJO FITTINGS 200PBI Centrifugal Piedestal Pump Head 2 Inch Ci

Finns i lager
Artikel: AB6EUK Modell: 200PBIKorsreferens: 21C983

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 519 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPumphuvud för centrifugalpedal
HöljesadapterGjutjärn
backventilEPDM
förbindelse2 "x 2"
Motor RPM3600
Motor / Motortypelektriska
GPH11400
GPM för vatten @ 10 ft. av Head150
GPM för vatten @ 20 ft. av Head147
GPM för vatten @ 30 ft. av Head130
GPM för vatten @ 40 ft. av Head115
GPM för vatten @ 50 ft. av Head90
Höjd13 "
PumphjulGjutjärn
PumphjulsmaterialGjutjärn
PumphjulstypÖppen
Inlopp2 "NPT
Längd13.5 "
MaterialGjutjärn
Max. Flöde190
Max. Huvud50 ft.
Max. Suglyft (ft.)15
Maximalt tryck45 psi
Mekanisk tätningEPDM / kolkeramik
NPT-port2 In.
Classic Outlet2 "NPT
RullstångsramIngen
TätningsmaterialKolkeramik
SjälvsugandeJa
GivartypIngen
Storlek2"
Temp. Räckvidd32 grader till 150 grader
TypMotor Driven
Volute / Wear PlateGjutjärn
Bredd8.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.4875
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8413919080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Antal pumphjul (1)

Produktvarianter

ProduktModellArtikelGPM för vatten @ 10 ft. av HeadGPM för vatten @ 20 ft. av HeadLängdMaterialMax. FlödeGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadPris
BANJO FITTINGS 205PO Centrifugalpumphuvud 12900 Gph 2 Inch Pp | AB6EUG 21C980 205POCentrifugalpumphuvud2001909.5 "polypropylen2151751603 214 kr
BANJO FITTINGS 200POI Centrifugalpumphuvud 11400 Gph 2 Inch Ci | AB6EUH 21C981 200 POICentrifugalpumphuvud15014710.5 "Gjutjärn1901301157 606 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS 200PBI Centrifugal Piedestal Pump Head 2 Inch Ci
10 519 kr /enhet