BARKSDALE Sanitär nivå sensor, 1-1/4 tums NPT


Filter
Noggrannhet: +/- 5 mm , Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Kapslingsklassificering: NEMA 4X , Float Dia.: 7" , Flytmaterial: Buna N , Max. Tryck: 43.5 psi , Max. Temp.: 176 grader F , Montering: Vertikal , Sondmaterial: 316 Stainless Steel , Stamlängd: Höjd/Total längd/bredd: Attributdefinition säger att värden måste visas i bråk. , Stammaterial: Rostfritt stål , Spänning: 15/28 XNUMX VDC
StilModellTotal längdPris (ex moms)
A
BLS34CXM09.8Z
14-47 / 64 "14 038 SEK
A
BLS34CXM14.6Z
19-17 / 32 "16 683 SEK
A
BLS34CXM16.1Z
21-3 / 64 "17 737 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?