Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BARKSDALE BLS34CXM14.6Z Sanitär nivåsensor, 1-1/4 tums NPT-fäste | CE9KEB 55CT23

BARKSDALE BLS34CXM14.6Z Sanitär nivåsensor, 1-1/4 tums NPT-koppling

Finns i lager
Artikel: CE9KEB Modell: BLS34CXM14.6ZKorsreferens: 55CT23
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
16 683 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNivå Sensor
Noggrannhet+/- 5 mm
Body MaterialRostfritt stål
KapslingsklassificeringNEMA 4X
Montering1-1 / 4 "NPT
Flyt Dia.7"
Flytlängd63 / 64 "
Flytande materialBuna N
Max. Tryck43.5 psi
Max. Temp.176 grader F
MonteringVertikal
Total längd19-17 / 32 "
Sondmaterial316 Stainless Steel
Signalutgång4 till 20 mA
Specifik gravitation0.6
StamlängdHöjd/Total längd/bredd: Attributdefinition säger att värden måste visas i bråk.
StammaterialRostfritt stål
Spänning15/28 XNUMX VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0025
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdPris
BARKSDALE BLS34CXM09.8Z Sanitär nivåsensor, 1-1/4 tums NPT-fäste | CE9KEA 55CT22 BLS34CXM09.8Z14-47 / 64 "14 038 kr
BARKSDALE BLS34CXM16.1Z Sanitärnivåsensor, 1-1/4-tums NPT-koppling | CE9KEC 55CT24 BLS34CXM16.1Z21-3 / 64 "17 737 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BARKSDALE BLS34CXM14.6Z Sanitär nivåsensor, 1-1/4 tums NPT-koppling
16 683 kr /enhet