Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-HS Magnetisk omrörande värmeplatta, 7.5 x 7.5 tum Storlek | AF4AQQ 8NCF7

BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-HS Magnetisk omrörande värmeplatta, 7.5 x 7.5 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AF4AQQ Modell: H4000-HSKorsreferens: 8NCF7
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
7 820 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKokplatta Magnetomrörare
Totala höjden4.5 "
Total längd9"
Total bredd8"
Plattlängd7-1 / 2 "
PlåtmaterialKeramik
Tallriksbredd7-1 / 2 "
Fart60 till 1500 rpm
Temp. Räckvidd50 till 380 grader C
Spänningsvärde115 till 230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.2075
Fartygets höjd (cm)15.75
Fartygets längd (cm)32.51
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8419899585
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellArtikelSpänningPris
BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-S magnetomrörare, storlek 7.5 x 7.5 tum | AF4URW 9KWD5 H4000-SMagnetisk omrörare115 till 2305 065 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC H3770-HS-E Digital värmeplatta och magnetomrörare, 230V | CD7LAW H3770-HS-EMagnetisk omrörare-6 123 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC H3770-SE Magnetomrörare, 230V | CD7LAY H3770-SEMagnetisk omrörare-4 030 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-HS-E Magnetisk omrörare för kokplatta, 17.8 x 17.8 cm Storlek, 230V | CD7LBB H4000-HS-EKokplatta Magnetomrörare-6 201 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-SE Magnetomrörare, 17.8 x 17.8cm Storlek, 230V | CD7LBD H4000-SEMagnetisk omrörare-4 102 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC S1005-E Magnetomrörare, 240V | CD7LHA S1005-EMagnetisk omrörare-1 426 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC H3710-HS-E Digital kokplatta Magnetomrörare, tallrik, 10 x 10 tum, 230V | CH6FPB H3710-HS-EMagnetisk omrörare230V9 762 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-HS Magnetisk omrörande värmeplatta, 7.5 x 7.5 tums storlek
7 820 kr /enhet