Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CDI-STYRENHETER R1350-3 / 8 Flytventil 3/8 tums rostfritt stål med Viton-tätning | AF7XQG 23MJ71

CDI CONTROL DEVICES R1350-3/8 flottörventil 3/8 tum rostfritt stål med Viton tätning

Finns i lager
Artikel: AF7XQG Modell: R1350-3/8Korsreferens: 23MJ71
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
13 285 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlottörventil
Body MaterialRostfritt stål med Viton-tätning
ComplianceNSF
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck85 psi
Max. Temp.450 grader F
MonteringPipe
Stångtråd1 / 4-20
Storlek3 / 8 "
Ventilflöde - flöde (1)37.5
Ventilflöde - flöde (2)58
Ventilflöde - tryck (1)35
Ventilflöde - tryck (2)85
VentilmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.756
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8481200040

Produktinformation:

    • Undermärke: BOBBY

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypMax. TryckMax. Temp.MonteringStorlekPris
CDI-STYRENHETER R1350-1 / 2 Flytventil 1/2 tum rostfritt stål med Viton-tätning | AF7XQE 23MJ69 R1350-1 / 2Rostfritt stål med Viton-tätningFNPT85 psi450 grader FPipe 1 / 2 "12 589 kr
CDI-STYRENHETER R1350-3 / 4 Flytventil 3/4 tums rostfritt stål med Viton-tätning | AF7XQF 23MJ70 R1350-3 / 4Rostfritt stål med Viton-tätningFNPT85 psi450 grader FPipe 3 / 4 "13 145 kr
CDI-STYRENHETER R1351-1 / 2 Flytventil 1/2 tum rostfritt stål med PTFE-tätning | AF7XQH 23MJ72 R1351-1 / 2Rostfritt stål med PTFE-tätningFNPT85 psi550 grader FPipe 1 / 2 "13 573 kr
CDI-KONTROLLENHETER R1351-3 / 4 Flytventil 3/4 tums rostfritt stål med PTFE-tätning | AF7XQJ 23MJ73 R1351-3 / 4Rostfritt stål med PTFE-tätningFNPT85 psi550 grader FPipe 3 / 4 "14 068 kr
CDI-KONTROLLENHETER R1351-3 / 8 Flytventil 3/8 tums rostfritt stål med PTFE-tätning | AF7XQK 23MJ74 R1351-3 / 8Rostfritt stål med PTFE-tätningFNPT85 psi550 grader FPipe 3 / 8 "13 573 kr
CDI-STYRENHETER R1360-3 / 4 Flytventil 3/4 tums rostfritt stål med Viton-tätning | AF7XQL 23MJ75 R1360-3 / 4Rostfritt stål med Viton-tätningNPT85 psi450 grader FPipe 3 / 4 "13 914 kr
CDI-KONTROLLENHETER R1361-3 / 4 Flytventil 3/4 tum rostfritt stål med PTFE-tätning | AF7XQM 23MJ76 R1361-3 / 4Rostfritt stål med PTFE-tätningNPT85 psi550 grader FPipe 3 / 4 "14 068 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CDI CONTROL DEVICES R1350-3/8 flottörventil 3/8 tum rostfritt stål med Viton tätning
13 285 kr /enhet