BRADLEY S19224PDCFW Halo Eye and Facewash, Plastskål med dammskydd | AE8JMM 6DGY3

BRADLEY S19224PDCFW Halo ögon- och ansiktstvätt, plastskål med dammskydd

Finns i lager
Artikel: AE8JMM Modell: S19224PDCFWKorsreferens: 6DGY3

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 135 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvättstation för ögon / ansikte
Skål Dia.13 "
FärgSilver
Djup13.25 "
Ögonsköljning aktiveras avFlagghandtag
Handtagsmaterial för ögontvättRostfritt stål
ÖgonsköljmaterialPlast
MonteringsmaterialFörkromad mässing
Monteringsstorlek1/2 "NPT-hona
Huvud Dia.1.5 "
Höjd14.63 "
MonteringVägg
RörmaterialGalvaniserat stål med säkerhetsgul beläggning
VentilmaterialFörkromad mässing
Bredd15.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)64.77
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod3922100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
BRADLEY S19224FW Halo Eye and Facewash, Plastic Bowl | AE8JML 6DGY2 S19224FWGul6 414 kr
BRADLEY S19224DCFWZ Halo Eye and Facewash, rostfritt stål skål med dammskydd | CD4DVJ S19224DCFWZ-8 914 kr
BRADLEY S19224DCFWZS Halo Eye and Facewash, rostfritt stål skål med dammskydd | CD4DVK S19224DCFWZS-18 032 kr
BRADLEY S19224DCRPT Halo Eye and Facewash, rostfritt stål skål med dammskydd, P-Trap & Tailpiece | CD4DVP S19224DCRPT-8 690 kr
BRADLEY S19224DCRPTZ Halo Eye and Facewash, rostfritt stål skål med dammskydd, P-Trap | CD4DVQ S19224DCRPTZ-9 405 kr
BRADLEY S19224DCRPTZS Halo Eye and Facewash, rostfritt stål skål med dammskydd, P-Trap | CD4DVR S19224DCRPTZS-18 490 kr
BRADLEY S19224FWPT Halo Eye and Facewash, Plastic Bowl With P-Trap & Tailpiece | CD4DVX S19224FWPT-4 638 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADLEY S19224PDCFW Halo ögon- och ansiktstvätt, plastskål med dammskydd
7 135 kr /enhet