VESTIL DIE-seriens matrisbord


Filter
Batteriladdare Ström: 5A , Batteristorlek: 12V , Batterivolt: 12V , Kapacitet: 2000 Ibs , Caster Dia.: 5" , Hjulbredd: 2" , Färg: Blå , Rammaterial: Stål , Sänkt tid laddad: 17 sek. , Sänkt tid avlastad: 26 sek. , Motor HP: 1 1/2 hk , Antal batterier: 1 , Antal hjul: 4 , Plattformsfinish: Förkromad , Plattformslängd: 30 " , Plattformsmaterial: Stål , Plattformsbredd: 24 " , Höj tid laddad: 13 sek. , Öka tid avlastad: 8 sek.
StilModellLyfthöjd Max.Batterier ingårCaster TypMax. ReseavståndMin. LyfthöjdDriftstypKraftkällaMaterial för bakhjulPris (ex moms)
A
DIE-2430-36
36 "Nej(2) Styv, (2) Vrid med sidobroms12 "24 "FotopereradManuellPoly på stål18 660 SEK
B
DIE-2430-36-C
36 "Nej(2) Styv, (2) Vrid med sidobroms11.5 "24.5 "FotopereradManuellPoly på stål19 819 SEK
C
DIE-2430-48
48 "Nej(2) Styv, (2) Vrid med sidobroms18 "30 "FotopereradManuellPoly på stål19 507 SEK
D
DIE-2430-48-C
48 "Nej(2) Styv, (2) Vrid med sidobroms17.5 "30.5 "FotopereradManuellPoly på stål21 827 SEK
E
DIE-2430-DC-C
51 "Ja(2) Styv (2) Vrid med sidobroms27 "24 "Push Buttonelektriskapolyuretan-
RFQ
F
DIE-2430-60
60 "Nej(2) Styv, (2) Vrid med sidobroms24 "36 "FotopereradManuellPoly på stål20 150 SEK
G
DIE-2430-60-C
60.75 "Nej(2) Styv, (2) Vrid med sidobroms24 "36.75 "FotopereradManuellPoly på stål22 361 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?