BRADY Kulventilspärr, polypropen


Filter
Material: polypropylen , Temp. Räckvidd: 0 grader till 175 grader F.
StilModellBreddFärgPassar handtagets storlekPassar rörstorlekHöjdLängdMax. Antal hänglåsHänglåsfäste Max. Dia.Pris (ex moms)
A
BS08A-GN
-Grön-2 "till 8"--121 / 64 "1 192 SEK
B
BS07A-BU
3.2 "Blå1 "till 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "529 SEK
C
BS07A-RD
3.2 "Red1 "till 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "529 SEK
D
BS07A-GN
3.2 "Grön1 "till 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "529 SEK
E
BS07A-YW
3.2 "Gul1/2" to 2-1/2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "529 SEK
F
BS08A-RD
4.5 "Red2 "till 8"2 "till 8"8.75 "12 "69 / 16 "1 081 SEK
G
BS08A-BU
4.5 "Blå2 "till 8"2 "till 8"8.75 "12 "69 / 16 "1 081 SEK
H
BS08A-YW
4.5 "Gul2 "till 8"2 "till 8"8.75 "12 "69 / 16 "1 081 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?