Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY BS07A-BU Kulventil Lockout Blå 1/2 till 2-1 / 2 tum | AD2NVG 3TAP1

BRADY BS07A-BU Kulventilspärr blå 1/2 till 2-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AD2NVG Modell: BS07A-BUKorsreferens: 3TAP1
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
540SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventilspärr
FärgBlå
Passar handtagets storlek1 "till 2-1 / 2"
Passar rörstorlek1/2" to 2-1/2"
Höjd3.4 "
Längd5.75 "
Materialpolypropylen
Max. Antal hänglås4
Hänglåsfäste Max. Dia.3 / 8 "
Temp. Räckvidd0 grader till 175 grader F.
Bredd3.2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.15
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddFärgPassar handtagets storlekPassar rörstorlekHöjdLängdMax. Antal hänglåsHänglåsfäste Max. Dia.Pris
BRADY BS08A-GN Kulventilspärr Passar rörstorlek 2 till 8 | AA7HEM 15Y682 BS08A-GN-Grön-2 "till 8"--121 / 64 "1 217 kr
BRADY BS07A-RD Kulventil Lockout Röd 1/2 till 2-1 / 2 tum | AC3RVY 2VU39 BS07A-RD3.2 "Red1 "till 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "540SEK
BRADY BS08A-BU Kulventil Lockout Blå 2 till 8 tum | AD2EHZ 3NRL7 BS08A-BU4.5 "Blå2 "till 8"2 "till 8"8.75 "12 "69 / 16 "1 103 kr
BRADY BS08A-YW Kulventilspärr gul 2 till 8 tum | AD2EJA 3NRL9 BS08A-YW4.5 "Gul2 "till 8"2 "till 8"8.75 "12 "69 / 16 "1 103 kr
BRADY BS08A-RD Kulventil Lockout Röd 2 till 8 tum | AD2GJY 3PDD1 BS08A-RD4.5 "Red2 "till 8"2 "till 8"8.75 "12 "69 / 16 "1 103 kr
BRADY BS07A-GN Kulventil Lockout Grön 1/2 till 2-1 / 2 tum | AD2NVH 3TAP2 BS07A-GN3.2 "Grön1 "till 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "540SEK
BRADY BS07A-YW Kulventil Lockout Gul 1/2 till 2-1 / 2 tum | AD2NVJ 3TAP3 BS07A-YW3.2 "Gul1/2" to 2-1/2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "540SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY BS07A-BU Kulventilspärr blå 1/2 till 2-1/2 tum
540SEK /enhet