Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY BS08A-YW Kulventilspärr gul 2 till 8 tum | AD2EJA 3NRL9

BRADY BS08A-YW Kulventillåsning Gul 2 till 8 tum

Finns i lager
Artikel: AD2EJA Modell: BS08A-YWKorsreferens: 3NRL9
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
1 081 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventilspärr
FärgGul
Passar handtagets storlek2 "till 8"
Passar rörstorlek2 "till 8"
Höjd8.75 "
Längd12 "
Materialpolypropylen
Max. Antal hänglås6
Hänglåsfäste Max. Dia.9 / 16 "
Temp. Räckvidd0 grader till 175 grader F.
Bredd4.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddFärgPassar handtagets storlekPassar rörstorlekHöjdLängdMax. Antal hänglåsHänglåsfäste Max. Dia.Pris
BRADY BS08A-GN Kulventilspärr Passar rörstorlek 2 till 8 | AA7HEM 15Y682 BS08A-GN-Grön-2 "till 8"--121 / 64 "1 192 kr
BRADY BS07A-RD Kulventil Lockout Röd 1/2 till 2-1 / 2 tum | AC3RVY 2VU39 BS07A-RD3.2 "Red1 "till 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "529SEK
BRADY BS08A-BU Kulventil Lockout Blå 2 till 8 tum | AD2EHZ 3NRL7 BS08A-BU4.5 "Blå2 "till 8"2 "till 8"8.75 "12 "69 / 16 "1 081 kr
BRADY BS08A-RD Kulventil Lockout Röd 2 till 8 tum | AD2GJY 3PDD1 BS08A-RD4.5 "Red2 "till 8"2 "till 8"8.75 "12 "69 / 16 "1 081 kr
BRADY BS07A-BU Kulventil Lockout Blå 1/2 till 2-1 / 2 tum | AD2NVG 3TAP1 BS07A-BU3.2 "Blå1 "till 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "529SEK
BRADY BS07A-GN Kulventil Lockout Grön 1/2 till 2-1 / 2 tum | AD2NVH 3TAP2 BS07A-GN3.2 "Grön1 "till 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "529SEK
BRADY BS07A-YW Kulventil Lockout Gul 1/2 till 2-1 / 2 tum | AD2NVJ 3TAP3 BS07A-YW3.2 "Gul1/2" to 2-1/2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "529SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY BS08A-YW Kulventillåsning Gul 2 till 8 tum
1 081 kr /enhet