BRADY Spärr för ventilventil, polypropen


Filter
Längd: 2.125 " , Material: polypropylen
StilModellFärgPassar handtagets storlekHöjdMax. Antal hänglåsHänglåsfäste Max. Dia.Temp. RäckviddBreddPris (ex moms)
A
65588
Blå6-1 / 2 "till 10"-13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-1 039 SEK
B
65586
Blå2-1 / 2 "till 5"-13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-430 SEK
C
65585
Blå--13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-280 SEK
D
65587
Blå5 "till 6-1 / 2"-13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-835 SEK
E
65589
Blå10 "till 13"-13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-1 447 SEK
F
65596
Grön2-1 / 2 "till 5"-13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-642 SEK
G
65598
Grön6-1 / 2 "till 10"-13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-1 024 SEK
H
65599
Grön10 "till 13"-13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-2 185 SEK
I
65597
Grön5 "till 6-1 / 2"-13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-636 SEK
J
65595
Grön1 "till 2-1 / 2"-13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-278 SEK
K
65564
Red10 "till 13"14.25 "13 / 8 "-25 grader till 200 grader F.14.25 "1 868 SEK
K
65561
Red2-1 / 2 "till 5"5.75 "13 / 8 "-25 grader till 200 grader F.5.75 "513 SEK
L
64057
Red1 "till 6-1 / 2"7"49 / 32 "-13 grader till 194 grader F.8"715 SEK
K
65560
Red1 "till 2-1 / 2"3"13 / 8 "-25 grader till 200 grader F.3"347 SEK
K
65562
Red5 "till 6-1 / 2"7.25 "13 / 8 "-25 grader till 200 grader F.7.25 "763 SEK
K
65563
Red6-1 / 2 "till 10"11 "13 / 8 "-25 grader till 200 grader F.11 "875 SEK
M
65590
Gul1 "till 2-1 / 2"-13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-305 SEK
N
65591
Gul2-1 / 2 "till 5"-13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-422 SEK
O
65593
Gul6-1 / 2 "till 10"-13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-924 SEK
P
65594
Gul10 "till 13"-13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-1 997 SEK
Q
65592
Gul5 "till 6-1 / 2"-13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-613 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?