Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 65563 Gate Valve Lockout Passar storlek 6-1/2 till 10 | AC8JMN 3AT46

BRADY 65563 Grindventilspärr passar storlek 6-1/2 till 10

Finns i lager
Artikel: AC8JMN Modell: 65563Korsreferens: 3AT46
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
875SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpärr för grindventil
FärgRed
Passar handtagets storlek6-1 / 2 "till 10"
Höjd11 "
Materialpolypropylen
Max. Antal hänglås1
Hänglåsfäste Max. Dia.3 / 8 "
Temp. Räckvidd-25 grader till 200 grader F.
Bredd11 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.59
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)31.5
Fartygets bredd (cm)27.43
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgPassar handtagets storlekHöjdMax. Antal hänglåsHänglåsfäste Max. Dia.Temp. RäckviddBreddPris
BRADY 65585 Lock Valve Lockout Passar storlek 1 till 2 1/2 | AA7HDW 15Y667 65585Blå--13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-280SEK
BRADY 65586 Lock Valve Lockout Passar storlek 2-1/2 till 5 | AA7HDX 15Y668 65586Blå2-1 / 2 "till 5"-13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-430SEK
BRADY 65587 Lock Lock Lockout Passar storlek 5 till 6-1 / 2 | AA7HDY 15Y669 65587Blå5 "till 6-1 / 2"-13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-835SEK
BRADY 65588 Gate Valve Lockout Passar storlek 6-1/2 till 10 | AA7HDZ 15Y670 65588Blå6-1 / 2 "till 10"-13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-1 039 kr
BRADY 65589 Spärr för ventilventil passar storlek 10 till 13 | AA7HEA 15Y671 65589Blå10 "till 13"-13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-1 447 kr
BRADY 65590 Lock Ventil Lockout Passar storlek 1 till 2-1 / 2 | AA7HEB 15Y672 65590Gul1 "till 2-1 / 2"-13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-305SEK
BRADY 65591 Lock Valve Lockout, 2-1/2 "to 5" Passar Storlek | AA7HEC 15Y673 65591Gul2-1 / 2 "till 5"-13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-422SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 65563 Grindventilspärr passar storlek 6-1/2 till 10
875SEK /enhet