BROAN NUTONE Ultra Green Motion Sensing Series, badrumsfläkt


Filter
Ansvarsfrihet: Horisontell , grön certifiering eller annat erkännande: ENERGY STAR Rated , Hushöjd: 7.625 " , Husets längd: 10.5 " , Husmaterial: Galvaniserat stål , Husbredd: 11.375 " , Hz: 60 , Monteringsplats: Tak , Antal hastigheter: Flera olika , Fas: 1 , Spänning: 120V
StilModellAmpsCFM @ 0.100-in. SPKanal Dia.KräverWattPris (ex moms)
A
ZB80
0.1804 "eller 6"kanalsystemet124 310 SEK
A
ZB110
0.21106"kanalsystemet244 622 SEK
B
ZB80M
0.3804 "eller 6"kanalsystemet365 816 SEK
B
ZB110M
0.31106"kanalsystemet48-
RFQ
C
ZB110H
0.31106"kanalsystemet486 560 SEK
D
ZB80L
0.8804 "eller 6"Kanalarbete, (1) 4W / C7 typ nattlampa966 154 SEK
D
ZB110L
0.91106"Kanalarbete, (1) 4W / C7 typ nattlampa1086 457 SEK
E
Zb80 ml
0.9804 "eller 6"Kanalarbete, (1) 4W / C7 typ nattlampa1086 406 SEK
F
ZB110HL
11106"Kanalarbete, (1) 4W / C7 typ nattlampa128 492 SEK
B
Zb110 ml
11106"Kanalarbete, (1) 4W / C7 typ nattlampa128 210 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?