BROAN ZB110L Badrumsfläkt 110 Cfm 0.9a 108w | AF7NDE 22CV94

BROAN NUTONE ZB110L Badrumsfläkt 110 Cfm 0.9a 108w

Finns i lager
Artikel: AF7NDE Modell: ZB110LKorsreferens: 22CV94

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 393 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBadrumsfläkt
Amps0.9
CFM @ 0.100-in. SP110
AnsvarsfrihetHorisontell
Kanal Dia.6"
Grön certifiering eller annat erkännandeENERGY STAR Rated
Gallerlängd13 "
GallermaterialVit polymer
Gallerbredd13-3 / 4 "
VärmareNej
Bostadshöjd7.625 "
Husets längd10.5 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd11.375 "
Hz60
MonteringsplatsTak
Nominellt RPM640
Fas1
KräverKanalarbete, (1) 4W / C7 typ nattlampa
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.0.3
Spänning120V
Watt108

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.94
Fartygets höjd (cm)37.78
Fartygets längd (cm)35.24
Fartygets bredd (cm)37.78
HS-kod8414513000

Produktinformation:

    • Luftfuktighetsavkänning (Nej)
    • Upplyst (Ja)
    • Rörelseavkänning (Nej)
    • Night-Light (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsCFM @ 0.100-in. SPKanal Dia.KräverWattPris
BROAN ZB110M Badrumsfläkt 110 Cfm 0.3a 48w | AF7NBL 22CV99 ZB110M0.31106"kanalsystemet48-
RFQ
BROAN ZB80ML Badrumsfläkt 80 Cfm 0.9a | AF7NBM 22CW01 Zb80 ml0.9804 "eller 6"Kanalarbete, (1) 4W / C7 typ nattlampa1086 137 kr
BROAN ZB110HL Badrumsfläkt 110 Cfm 1a 12w | AF7NBN 22CW02 ZB110HL11106"Kanalarbete, (1) 4W / C7 typ nattlampa128 492 kr
BROAN ZB110ML Badrumsfläkt 110 Cfm 1a 12w | AF7NBP 22CW03 Zb110 ml11106"Kanalarbete, (1) 4W / C7 typ nattlampa128 210 kr
BROAN ZB80 Badrumsfläkt 80 Cfm 0.1a 12w | AF7NDB 22CV91 ZB800.1804 "eller 6"kanalsystemet124 310 kr
BROAN ZB110 Badrumsfläkt 110 Cfm 0.2a 24w | AF7NDC 22CV92 ZB1100.21106"kanalsystemet244 622 kr
BROAN ZB80L Badrumsfläkt 80 Cfm 0.8a 96w | AF7NDD 22CV93 ZB80L0.8804 "eller 6"Kanalarbete, (1) 4W / C7 typ nattlampa966 093 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BROAN NUTONE ZB110L Badrumsfläkt 110 Cfm 0.9a 108w
6 393 kr /enhet