Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRUN & SHARPE 00590303 Elektronisk digital bromsok 0 till 6 tum | AC7MEB 38P083

TESA BROWN SHARPE 00590303 Elektronisk digital bromsok 0 till 6 tum

Finns i lager
Artikel: AC7MEB Modell: 00590303Korsreferens: 38P083
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
3 126 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk digital bromsok
Noggrannhet30 mikron m
Kalibrerings certifikatNej
FallPlast
IP-värde67
Käftdjup1.5 "
MaterialRostfritt stålhus, LCD-hölje av plast
Mätområde0 till 6"/0 till 150 mm
Upplösning0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-utgångNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)25.15
Fartygets bredd (cm)9.53
HS-kod9017304000
URSPRUNGSLANDCH

Produktvarianter

ProduktModellArtikelKäftdjupMätområdePris
BRUN & SHARPE 00590302 Elektronisk digital bromsok 0 till 6 tum | AC7MEA 38P082 00590302Elektronisk digital bromsok1.5 "0 till 6"/0 till 150 mm3 568 kr
BRUN & SHARPE 00590305 Elektronisk digital bromsok 0 till 12 tum | AC7MED 38P085 00590305Elektronisk digital bromsok2.5 "0 till 12"/0 till 300 mm6 587 kr
BROWN & SHARPE 00530140 Bromsok, 6 tum/150 mm utan tumrulle | CN2QXR 599390 / 36CG93 00530140Digital kaliper--2 028 kr
BROWN & SHARPE 00530142 Bromsok, 8 tum/200 mm med tumrulle | CN2QXT 599392 / 36CG94 00530142Digital kaliper--3 051 kr
BROWN & SHARPE 00530143 Bromsok, 12 tum/300 mm med tumrulle | CN2QXU 599393 / 36CG95 00530143Digital kaliper--4 306 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TESA BROWN SHARPE 00590303 Elektronisk digital bromsok 0 till 6 tum
3 126 kr /enhet