Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY YA39A5 Kompressionsterminal i aluminium 2 hål 750 Kcmil | AB6RMR 22C399

BURNDY YA39A5 Aluminium Kompressionsterminal 2 Hål 750 Kcmil

Finns i lager
Artikel: AB6RMR Modell: YA39A5Korsreferens: 22C399

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 744 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvåhåls AL-kompressionslugg
Body MaterialAluminium
Kabelstorlek750 kcmil
Kabelstorlek kod750 kcmil
Färg kodGul
AnslutningstypRak fat
Die kod936
Hålcentrum till slut0.63 "
Hål till hål Center (in.)1-3/4
Längd7.07 "
MaterialAluminium
KikhålNej
PlåtmaterialElektrotenn
Stud storlek1 / 2 "
StilStandard
TypKommersiell, 600V till 35KV
Bredd1.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKabelstorlekKabelstorlek kodFärg kodDie kodLängdBreddPris
BURNDY YA34A3 Kompressionsterminal i aluminium 2 hål 500 Kcmil | AB6RMQ 22C398 YA34A3500 kcmil500 kcmilRosa3006.8 "1.62 "1 557 kr
BURNDY YA36A3 Kompressionsklämma i aluminium 2 hål 600 Kcmil | AB6RMU 22C402 YA36A3600 kcmil600 kcmilSvart4737.09 "1.62 "1 734 kr
BURNDY YA31A3 Kompressionsklämma i aluminium 2 hål 350 Kcmil | AB6RMX 22C405 YA31A3350 kcmil350 kcmilBrun2996.07 "1.52 "816SEK
BURNDY YA28A5 Komprimeringsterminal i aluminium 2 hål 4/0 Awg | AB6RMY 22C406 YA28A54/0 AWG4/0 AWGWhite2985.19 "1.17 "677SEK
BURNDY YA29A3 Kompressionsklämma i aluminium 2 hål 250 Kcmil | AB6RMZ 22C407 YA29A3250 kcmil250 kcmilRed3245.28 "1.27 "742SEK
BURNDY YA27A5 Kompressionsklämma i aluminium 2 hål 3/0 Awg | AB6RND 22C411 YA27A53/0 AWG3/0 AWGRubin4675.02 "1.04 "720SEK
BURNDY YA32A3 Kompressionsanslutning i aluminium 2 hål | AB6RNE 22C413 YA32A3400 kcmil400 kcmilGrön4726.15 "1.62 "1 158 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY YA39A5 Aluminium Kompressionsterminal 2 Hål 750 Kcmil
1 744 kr /enhet