174-serien universalklämmor, rostfritt stål
Oetiker 174-seriens universalklämmor är idealiska för trycklösa hållarfunktioner för filter, dammpåsar och induktionsslangar. Dessa klämmor rekommenderas för tillämpningar som involverar slangdragning runt en koppling, i en bilmotor eller en industriell maskinenhet. Oetiker 174-seriens universalklämmor har en unikt designad bandkant för att minska risken för skador på slangen. Dessa universella klämmor är gjorda av rostfritt stål för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor, och har små perforeringar för att koppla in och hålla klämlåsmekanismen på plats när den väl dras åt.
du använder
Oetiker 174-seriens universella klämmor används för många klämapplikationer inom kemi-, petrokemi-, bil-, gruv-, jordbruks-, livsmedels- och dryckesindustrin, VVS- och värme- och ventilationsindustrin.
Arbetsmekanism
Oetiker 174-seriens universella klämmor har små perforeringar som griper in och håller klämlåsmekanismen på plats när den väl har fästs. När den väl har installerats håller låsmekanismen klämman inkopplad och låst under långa perioder, även under ogynnsamma förhållanden och miljöer.
Vanliga frågor
Vilka är de olika typerna av Oetiker-klämmor?
Oetiker erbjuder ett brett utbud av klämmor inklusive pressring, maskdrift, lågprofil, rem, V-profil och örat klämmor för applikationer inom fordons-, olje- och gasindustrin och hydraulikindustrin.
Vad är en snabbkopplingsslangklämma?
Snabbkopplingsslangklämmor liknar vanliga slangklämmor för snäckdrivning, men snäckskruven är utformad för att svänga bort från klämbandet för att helt frigöras från perforeringarna. Under installationen kopplas snäckskruven ur så att bandet kan spännas ner för hand. När den önskade mängden slack har tagits bort, snäpper skruven ner, vilket gör att snäckväxeln går i ingrepp med perforeringarna i bandet. Bandet kan sedan dras åt med vanliga handverktyg.
Blir slangklämmor dåliga?
Kylarslangklämmor kan gå sönder med tiden och orsaka skador på kylarslangar. Dessa slangklämmor bör analyseras och bytas ut under inspektionsprocessen. Felaktiga klämmor kan orsaka motorbortfall på grund av överhettning.
Hur drar man åt en skruvklämma?
Kläm ihop klämman med en hand så att änden som är motsatt föraren glider in i hylsan som håller föraren. Vrid nu drivenheten medurs med en skiftnyckel eller skruvmejsel så att gängorna på drivenheten griper in i skårorna på klämman. Fortsätt att vrida medbringaren tills klämman drar åt runt slangen helt och säkert.
I vilka storlekar finns Oetiker 174-serien universalklämmor tillgängliga på Raptor Supplies?
Raptor Supplies erbjuder Oetiker 174-serien universalklämmor i storlekar från 10 till 52 m.
Vad är betydelsen av perforeringar i bandet av Oetiker 174-seriens universalklämmor?
Oetiker 174-seriens universalklämmor har små perforeringar som håller klämlåsmekanismen på plats när den väl har fästs.
När ska jag byta ut mina slangklämmor?
Kylarslangklämmor och kylarslangar bör bytas ut vart tredje till femte år. Med ålder och hård användning kan slangar och klämmor bli spröda, svullna eller korroderade. Kylaren kan bara kyla bilen om det interna trycket förblir högt.
Hur mäts Oetiker-klämmor?
Mät bara den yttre diametern på slangen och se till att den uppmätta diametern är i mitten av klämmans spännområde.
Är Oetiker-klämmor återanvändbara?
Utvalda Oetiker klämmodeller som låg profil, universal och skruvklämmor kan återanvändas.
Hur väljer man rätt storlek på slangklämman?
För att välja rätt storlek hos slangklämman, mät den yttre diametern på slangen och kopplingen, med slangen installerad på önskat rör eller rör. Bromsok eller tejpregler är båda exakta metoder för att säkerställa korrekt mätning. När du har fått ett korrekt mått, välj en slangklämma där slangdiametern faller mitt i klämmans arbetsområde.
Hur placerar man en slangklämma korrekt?
Slangklämmor finns i en mängd olika former, stilar och storlekar. De flesta av dem följer dock samma riktlinjer för korrekt placering på en slang och rör/rör. När slangen är ordentligt pressad på den passande delen, placera slangklämman mot änden av slangen med ungefär 1/4 tums utrymme mellan klämman och änden av slangen.
Vilka egenskaper har en skruvslangklämma?
Slangklämmor med skruvtyp har ett långt band av rostfritt stål som lindas runt sig själv och en skruv som installatören kan använda för att dra åt bandet. När installatören drar åt skruven drar den de två ändarna av bandet i separata riktningar och utövar ett stort tryck. Deras design gör det också möjligt att justera slangklämmor av skruvtyp för flera storlekar av slangar.
Hur tar man bort en Oetiker-klämma?
Verktyg som en sido-, roterande eller skålnosskärare kan användas för att ta bort en Oetiker-klämma. Roterande skärare rekommenderas dock inte eftersom de kan skada slangen när man skär av klämman.