Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY ASA800U staplingsadapter 1 / 0AWG 1.13In | AB6RFD 22C225

BURNDY ASA800U staplingsadapter 1/0AWG 1.13 tum

Finns i lager
Artikel: AB6RFD Modell: ASA800UKorsreferens: 22C225

Få det Maj 22, Onsdag
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
298SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStaplingsadapter
Body Materialaluminium~~POS=TRUNC
AnslutningstypStaplingsadapter
Längd1.13 "
MaterialTennpläterad aluminium
Max. Ledarstorlek800 kcmil
Min. Ledarstorlek1/0 AWG
TypKommersiell
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. LedarstorlekBreddPris
BURNDY ASA250U staplingsadapter 1 / 0AWG 1In | AB6RFE 22C226 ASA250U1"250 kcmil0.78 "222SEK
BURNDY ASA1000U staplingsadapter 1 / 0AWG 1.25In | AB6RFF 22C227 ASA1000U1.25 "1000 kcmil1.25 "322SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY ASA800U staplingsadapter 1/0AWG 1.13 tum
298SEK /enhet