Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN ABC-30-R Säkring 30a Abc 250vac/125vdc - Paket med 5 | AA9AXT ABC-30

BUSSMANN ABC-30-R säkring 30a Abc 250vac/125vdc - 5-pack

Finns i lager
Artikel: AA9AXT Modell: ABC-30-RKorsreferens: ABC-30
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
301SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialKeramik
KroppsstilCylindrisk
Diameter1 / 4 "
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz / Gould GAB, Littelfuse 314
Säkringsförstärkare30
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg200A vid 250VAC, 1kA vid 125VAC, 400A vid 125VDC, 1kA vid 75VDC
Längd1.25 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde250VAC / 125VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)3.18
Fartygets bredd (cm)0.64
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSäkringsförstärkareAvbryt betygförp. Antal.Pris
BUSSMANN ABC-1-1/2-R Säkring 1-1/2a Abc 250vac/125vdc - Paket med 5 | AA9AXH ABC-1-1/2 ABC-1-1 / 2-R1.5100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC/DC5297SEK
BUSSMANN ABC-1/2-R Säkring 1/2a Abc 250vac/125vdc - Paket med 5 | AA9AXJ ABC-1/2 ABC-1/2-R1/235A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC/DC5320SEK
BUSSMANN ABC-1/4-R Säkring 1/4a Abc 250vac/125vdc - Paket med 5 | AA9AXK ABC-1/4 ABC-1/4-R1/435A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC/DC5292SEK
BUSSMANN ABC-1/8-R Säkring 1/8a Abc 250vac/125vdc - Paket med 5 | AA9AXL ABC-1/8 ABC-1/8-R1/835A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC/DC5443SEK
BUSSMANN ABC-12-R Säkring 12a Abc 250vac/125vdc - Paket med 5 | AA9AXM ABC-12 ABC-12-R12750A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC/DC5220SEK
BUSSMANN ABC-15-R snabbverkande patronsäkring, UR-godkänd, keramiskt rör | AA9AXN ABC-15 ABC-15-R15750A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC/DC5330SEK
BUSSMANN ABC-25-R Säkring 25a Abc 250vac/125vdc - Paket med 5 | AA9AXQ ABC-25 ABC-25-R25200A vid 250VAC, 1kA vid 125VAC, 400A vid 125VDC, 1kA vid 75VDC5398SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN ABC-30-R säkring 30a Abc 250vac/125vdc - 5-pack
301SEK /packa