Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN ABC-15-R snabbverkande patronsäkring, UR-godkänd, keramiskt rör | AA9AXN ABC-15

BUSSMANN ABC-15-R snabbverkande patronsäkring, UR-godkänd, keramiskt rör

Finns i lager
Artikel: AA9AXN Modell: ABC-15-RKorsreferens: ABC-15
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
330SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialKeramik
KroppsstilCylindrisk
Diameter1 / 4 "
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz / Gould GAB, Littelfuse 314
Säkringsförstärkare15
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg750A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC/DC
Längd1.25 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde250VAC / 125VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)3.18
Fartygets bredd (cm)0.64
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Bussmann ABC-15-R snabbverkande patron säkring utformad för att skydda elektriska kretsar och apparater från överström
    • Har keramisk kropp för att tillåta höga ström- och spänningsvärden
    • CSA och UL certifierade

Produktvarianter

ProduktModellSäkringsförstärkareAvbryt betygförp. Antal.Pris
BUSSMANN ABC-1-1/2-R Säkring 1-1/2a Abc 250vac/125vdc - Paket med 5 | AA9AXH ABC-1-1/2 ABC-1-1 / 2-R1.5100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC/DC5297SEK
BUSSMANN ABC-1/2-R Säkring 1/2a Abc 250vac/125vdc - Paket med 5 | AA9AXJ ABC-1/2 ABC-1/2-R1/235A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC/DC5320SEK
BUSSMANN ABC-1/4-R Säkring 1/4a Abc 250vac/125vdc - Paket med 5 | AA9AXK ABC-1/4 ABC-1/4-R1/435A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC/DC5292SEK
BUSSMANN ABC-1/8-R Säkring 1/8a Abc 250vac/125vdc - Paket med 5 | AA9AXL ABC-1/8 ABC-1/8-R1/835A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC/DC5443SEK
BUSSMANN ABC-12-R Säkring 12a Abc 250vac/125vdc - Paket med 5 | AA9AXM ABC-12 ABC-12-R12750A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC/DC5220SEK
BUSSMANN ABC-25-R Säkring 25a Abc 250vac/125vdc - Paket med 5 | AA9AXQ ABC-25 ABC-25-R25200A vid 250VAC, 1kA vid 125VAC, 400A vid 125VDC, 1kA vid 75VDC5398SEK
BUSSMANN ABC-3/8-R Säkring 3/8a Abc 250vac/125vdc - Paket med 5 | AA9AXR ABC-3/8 ABC-3/8-R3/835A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC/DC5320SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN ABC-15-R snabbverkande patronsäkring, UR-godkänd, keramiskt rör
330SEK /packa