Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN AGC-1/8 Snabbverkande säkring, 125mA, 250VAC, Hållare Monteringsstil | BC8QUQ

BUSSMANN AGC-1/8 snabbverkande säkring, 125mA, 250VAC, monteringssätt för hållare

Finns i lager
Artikel: BC8QUQ Modell: AGC-1/8
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
24SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
KroppsstilCylindrisk
Ström125 mA
Diameter6.35mm
Säkringsstorlek / grupp3AG 6.3 mm x 32 mm
SäkringstypSnabbt slag
IndikatorstilUtan indikator
Avbryt betygDen 35
Längd31.75mm
MonteringsstilHållare / klämma
FörpackningBulk
Resistens6.8 Ohm
UppsägningstypClip
Spänningsvärde250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)8.89

Produktinformation:

    • Bussmann AGC-1/8 glaskassetter avsedda för att skydda strömförsörjningssystem, testutrustning, batteriladdare och bildskärmar mot överbelastning och kortslutning
    • Ändhylsor av mässing med nickelplätering för att lägga en elektrisk anslutning mellan ledaren och säkringen och ett klart glasrör för att detektera statusen blåst / utlöst
    • Snabbverkande design för att omedelbart avbryta övergående strömavbrott
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellSpänningsvärdeStrömDiameterSäkringsförstärkareSäkringsstorlek / gruppAvbryt betygLängdMonteringsstilförp. Antal.Pris
BUSSMANN AGC-1/20 Säkring 1 / 20a Agc 250vac - Förpackning med 5 | AA9BFT 1BZ01 AGC-1/20250 VAC-1 / 4 "1/20-35A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC1.25 "-51 910 kr
BUSSMANN AGC-1/200 Säkring 1 / 200a Agc 250vac - Förpackning med 5 | AA9BFU 1BZ02 AGC-1/200250 VAC-1 / 4 "1/200-35A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC1.25 "-5950SEK
BUSSMANN AGC-50 Säkring 50a Agc 32vac - Förpackning med 5 | AA9BGB 1BZ12 AGC-5032 VAC-1 / 4 "50-80A vid 32 VDC1.25 "-528SEK
BUSSMANN AGC-4-1/2 BUSSMANN AGC-4-1/2 | BC7TVE AGC-4-1/2--------139SEK
BUSSMANN AGC-6 BUSSMANN AGC-6 | BC8DXL AGC-6--------117SEK
BUSSMANN AGC-2-1/2 BUSSMANN AGC-2-1/2 | BC8EAD AGC-2-1/2--------117SEK
RFQ
BUSSMANN AGC-7-1/2 BUSSMANN AGC-7-1/2 | BC8EPK AGC-7-1/2--------125SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN AGC-1/8 snabbverkande säkring, 125mA, 250VAC, monteringssätt för hållare
24SEK /enhet